カテゴリ
- 物流用品(227)
- 制御機器(90)
- 切削工具(85)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 機構部品(52)
- メカニカル部品(37)
- バイク部品(25)
- 作業工具(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 建築金物(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車補修部品(14)
- 事務用品(14)
- 安全標識(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 医療(8)
- 研磨材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(7)
- 測定用品(7)
- 農業機械(7)
- 卓上消耗品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 作業服(5)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(217)
- コンサス(35)
- IDEC(和泉電気)(27)
- マリンテック(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 三菱マテリアル(12)
- 日研工作所(11)
- TRUSCO(10)
- DID(10)
- ERECTA(エレクター)(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- Qlight(8)
- NACHI(不二越)(7)
- 東洋バルヴ(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s122」の検索結果

ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CCウォーターゴールド
PROSTAFF(プロスタッフ)(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(200mL)当日出荷洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。仕様ノーコンバウンド適合全色対応香り無香料危険物の類別非危険物特性撥水、耐紫外線
ミニ卓上電卓12桁
Canon(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー表示桁数12メモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)
ニッサチェイン(6件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥4,994税込¥5,4931箱(5本)当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥949~税込¥1,044~1セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
...







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)