カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- 切削工具(94)
- 農業機械(62)
- メカニカル部品(53)
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク部品(38)
- 制御機器(27)
- 機構部品(24)
- 物流用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 住設機器(18)
- 安全標識(14)
- 整備工具・収納(13)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 梱包用品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(156)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- BELKIN(ベルキン)(32)
- 京セラ(29)
- 三ツ星ベルト(23)
- INAX(LIXIL)(18)
- 東海キャスター(16)
- ParkerTAIYO(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- EPCOS(14)
- タンガロイ(12)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(12)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- 三木プーリ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 東洋バルヴ(7)
- イスカル(6)
- イマオコーポレーション(6)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s16-25」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(210本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥81税込¥891個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381セット(20個)当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL
谷口工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。幅(mm)13厚さ(mm)0.65
クーラントチューブスリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ
不二ラテックス¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から3日以内出荷・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ステムウェアーラック 16仕切
弁慶(本間冬治工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,690~税込¥8,459~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
彊美人70 XSシリーズ
クリロン化成¥26,980税込¥29,6781箱(20袋×100枚)5日以内出荷から6日以内出荷真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
ネームペン用ネーム 既製(ノ)
シヤチハタ¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字の印面種別浸透印
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ポリプロピレン(PP) メスストレート
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状メスストレート使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
...