カテゴリ

  • 切削工具(88)
  • 農業機械(62)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • メカニカル部品(39)
  • バイク部品(38)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(18)
  • 住設機器(18)
  • 安全標識(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s16-25」の検索結果

452件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(210本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    ¥81税込¥89
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • サドルベース Panasonic(パナソニック)

    サドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(110本)
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL 谷口工業

    ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL

    谷口工業(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.65
  • 片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22タイプSBS表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスチャック ストレートシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック ストレートシャンク一体型

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
  • 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ

    ノーブランド
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ステムウェアーラック 16仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ステムウェアーラック 16仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
    用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
  • ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ

    ロケートシリンダー(位置決めストッパー)

    ナベヤ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1
  • 角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • ネームペン用ネーム 既製(ノ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(ノ)

    シヤチハタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字の印面種別浸透印
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ポリプロピレン(PP) メスストレート ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) メスストレート

    ノーブランド
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状メスストレート使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
  • ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 目盛入り エッチング

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷
    用途研削仕上げ仕様目盛入りエッチング材質SUS304
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250寸法D2(Φmm)25
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • バイメタル ポータブルバンドソー THECUT

    バイメタル ポータブルバンドソー

    THECUT
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
  • 非常用ストッパー 不二ラテックス

    非常用ストッパー

    不二ラテックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    16日以内出荷
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
...