カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「s2-0608」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーエンドミル ATES

    ATOM(サイトウ製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
  • テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーボールエンドミル ATBES

    ATOM(サイトウ製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • メニュー立て アーム型 シルバー 光

    メニュー立て アーム型 シルバー

    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    飲食店のメニュー立てに適しています。
    用途メニュー立てに。材質人工大理石+真鍮厚さ(mm)12横(mm)80
  • バッグ用ナスカン NBK

    バッグ用ナスカン

    NBK
    299税込329
    1袋
    5日以内出荷
    アウトドアバッグやカジュアルタイプのバッグ等に使われています。Dカンや角カンと組み合わせて、着脱自在に引っ掛ける事が出来ます。
  • ベアリング 608 2RS BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 608 2RS

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格6082RS図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.34、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベアリング 608 2RS_No.38、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT233 トリマー部品_No.33、MC-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT234 トリマー部品_No.33、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.34
  • レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    レッツリア等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    9日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50