カテゴリ
- 農業機械(556)
- 制御機器(287)
- バイク部品(282)
- メカニカル部品(247)
- 切削工具(177)
- パソコン/周辺機器(158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 作業工具(138)
- 機構部品(97)
- 測定用品(73)
- 自動車補修部品(69)
- 空調・照明・電設資材(65)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 物流用品(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 家電(32)
- 電気材料(28)
- カー用品(25)
- 安全標識(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 電動工具(20)
- 作業服(19)
- 事務用品(19)
- 自転車部品(16)
- 塗料(14)
- バッテリー・電装(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 溶接用品(13)
- 建築金物(13)
- 研磨材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 縫製用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- 鈑金・塗装(7)
- マスク(7)
- 学童・教育用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 日用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防災用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車純正部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(548)
- CKD(61)
- オザック精工(60)
- omron(オムロン)(54)
- SUS(エスユーエス)(51)
- brembo(48)
- 椿本チエイン(46)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- KTC(39)
- THK(33)
- POSH Faith(32)
- AFAM(アファム)(30)
- 三菱電機(28)
- 千代田通商(27)
- OSG(オーエスジー)(25)
- ラムマウント(25)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
- KITO(キトー)(23)
- ニッセイ(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s2-08」の検索結果

のぞき見防止 プライバシー フィルム Gecoo Tablet S2 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Gecoo Tablet S2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥519税込¥5711セット(2本)当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥929税込¥1,0221冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239税込¥2631組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コンビネーションレンチ
KTC¥959税込¥1,0551丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2本)当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥5,808税込¥6,3891本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組
ANEX(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷樹脂成形トレイ付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
パリオシール 2号シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(360片)当日出荷から4日以内出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径12mmの丸いシールです。直径(Φcm)1.2入数1袋360片入/60片×6枚
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥3,034~税込¥3,337~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
回転印 欧文数字 8連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)¥829税込¥9121パック(8個)当日出荷から4日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示用途三菱換気送風機用定格電圧(V)単相100冷却方式自冷制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
...