カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「s210-3p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]デスクトップパネル(組立サービスなし)プラス[家具](2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器S210カプラ プラグ(油圧用)日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]デスクトップパネル(組立サービス付き)プラス[家具]
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66関連資料組立説明書(0.09MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)パネル厚(mm)25取扱説明書(0.45MB)サービス分類組立・設置・取付
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
949税込1,044
1袋(10個)
9日以内出荷から32日以内出荷
HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
軟膏ヘラ(S)全長:210mm P-3(ヘラ21X110MM) サンクラフト軟膏ヘラ(S)全長:210mm P-3(ヘラ21X110MM)サンクラフト
799税込879
1本
3日以内出荷
軟膏ヘラ。
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
クッション リヤー シート (S0P3) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (S0P3)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクストヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ