カテゴリ
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 梱包用品(8)
- 制御機器(7)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- FACOM(19)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- Zebra Technologies(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ウォーターマン(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ワルター(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- TANGE SEIKI(3)
- TRW(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KTC(2)
- 光明理化(2)
- 制研化学工業(2)
- テラモト(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s227」の検索結果

S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね
山本光学(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光めがね規格JIS T8141仕様レンズ交換可、フリップアップタイプ、ヘルメット取付式形状フロント形質量(g)56レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52※クリップ部除くフレーム色シルバー材質(フレーム)メタル材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷から11日以内出荷S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね種類遮光めがね(スペアレンズ)適合S-227レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,088特価1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ディスクパッド シム付
MKカシヤマ(20件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷から7日以内出荷「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
227S ステンレス リーマー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷銅管、鋼管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能です。 焼入れ鋼構造。 インチ/ミリ目盛り付。用途ステンレス管用
ステンレス管用リーマ 227S
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7692質量(g)560刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ロックネジ 2種
大喜多¥209税込¥2301個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から5日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
クロッキー セクション 上質紙1
マルマン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991冊当日出荷ァッションイラストやラフプランのメモなど多彩な用途に使えます。トラスコ品番405-9386厚さ(mm)12色ブラックタイプクロッキーブック規格B4型番S227縦(mm)383横(mm)273中紙70枚
大型カラーポリ袋035(レッド)
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷から翌々日出荷●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
大型カラーポリ袋035(グリーン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷から翌日出荷●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
シルバーヴィジタンディーヌ天板
松永製作所¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。寸法(mm)参考:218×300×H24タイプ6ケ取り寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:70×24
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300
PROSTAFF(プロスタッフ)¥2,798税込¥3,0781本(300mL)4日以内出荷タイヤ用ガラス系コーティング剤「CCウォーターゴールド プレミア BOOST」の大容量タイプです。タイヤに深みのある漆黒の艶を与え、長時間にわたって美しさを保ちます。液ノビが非常に良く、ムラなく簡単に、素早く塗り広げることができます。 。普通車タイヤ約120本分使用することができ、頻繁にタイヤコーティングをする方に最適です。また、石油系溶剤不使用でタイヤを傷めず、安心して使用できます。 。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えます。製品質量(g)355製品サイズ(mm)高さ:170 幅:70 奥行:60危険物の類別非危険物
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33