カテゴリ

  • 清掃用品(43)
  • 農業機械(32)
  • 測定用品(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s23-50」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 埋設管保護用 防食テープ キラックス

    埋設管保護用 防食テープ

    キラックス
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
    用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目立て職人(4.8mm用ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4.8mm用ドリル付)

    新興工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 樹脂測定子 フジワーク

    樹脂測定子

    フジワーク
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3樹脂球面
  • 電動目立機 新ダイワ

    電動目立機

    新ダイワ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
    タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
  • スカート BONOFFICE

    スカート

    BONOFFICE
    8,298税込9,128
    1枚
    5日以内出荷
    材質ポリエステル:100%ブラック備考ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ろゴム生地メランジツイル色番16
  • セミタイトスカート BONOFFICE

    セミタイトスカート

    BONOFFICE
    8,298税込9,128
    1枚
    5日以内出荷
    左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%
  • アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)

    アンダーマウント型レール

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケットレールセット 4ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケットレールセット 4ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容8/10/12/14質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップセミディープソケットレールセット 4ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップセミディープソケットレールセット 4ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容8/10/12/14質量(g)137差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。
    高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
  • スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー)

    スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus

    SATO(サトー)
    589,000税込647,900
    1台
    4日以内出荷
    お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
    用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
  • 二折ゴムシート ヨツギ

    二折ゴムシート

    ヨツギ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。
    電圧(V)交流・直流7000以下
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

    BAHCO(バーコ)
    79,980税込87,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • ステンレス 自在吊正面打 勾配なし オーティス

    ステンレス 自在吊正面打 勾配なし

    オーティス
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シルバー仕上SUS304素地適合メーカーパナソニック
  • アルミクックセット エスビット

    アルミクックセット

    エスビット
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。
    仕様アルコールバーナー付質量(g)1075寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時)アズワン品番62-7040-74
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バッテリーセット(2026)15V 日新被服

    バッテリーセット(2026)15V

    日新被服
    9,198税込10,118
    1式
    3日以内出荷
    途中で風が弱くならない。Maxパワーで8時間持続。BS22の後継品番。
    用途熱中症対策にその他【電解質】リチウムポリマー寸法(mm)116×73×28容量77.0Wh/20000mAh質量(g)325充電時間(時間)5(最大18W)
  • ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • 目立て職人(4.8mm用ドリル無し) 新興工業

    目立て職人(4.8mm用ドリル無し)

    新興工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド 三菱

    ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド

    三菱
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム
    適合被削材種P種|K種
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZS SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZS

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルト
  • フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    83,980税込92,378
    1台
    16日以内出荷
    防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
    用途一般ドア用仕様ストップなし
  • ネームプレート SMC

    ネームプレート

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • ネームプレート SMC

    ネームプレート

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    83,980税込92,378
    1台
    16日以内出荷
    防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
    用途一般ドア用仕様ストップ付
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S

    SMC
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ

    コノエ
    94,980税込104,478
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • ミニチュアリニアガイドS2-15 T&T

    ミニチュアリニアガイドS2-15

    T&T
    56,980税込62,678
    1セット(5本)
    32日以内出荷
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
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
"s23-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷