日新被服
バッテリーセット(2026)15V
途中で風が弱くならない。
Maxパワーで8時間持続。
BS22の後継品番。
用途
熱中症対策に
その他
【電解質】リチウムポリマー
寸法(mm)
116×73×28
容量
77.0Wh/20000mAh
質量(g)
325
充電時間(時間)
5(最大18W)
内容量
1式
注意
※専用のファンが必要。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795307
BS23-500-FREE トルネード
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください