カテゴリ
- 清掃用品(43)
- 農業機械(32)
- バイク部品(9)
- 切削工具(8)
- 建築金物(6)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(43)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- プロトブレンボ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 新興工業(3)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- 扶桑精機(2)
- 山崎実業(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- FPC(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- マスプロ電工(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ユーアイニクス(2)
- SK11(2)
- BONOFFICE(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s23-50」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
目立て職人(4.8mm用ドリル付)
新興工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
スカート
BONOFFICE¥8,298税込¥9,1281枚5日以内出荷材質ポリエステル:100%色ブラック備考ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ろゴム生地メランジツイル色番16
セミタイトスカート
BONOFFICE¥8,298~税込¥9,128~1枚5日以内出荷左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケットレールセット 4ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498税込¥6,0481セット5日以内出荷セット内容8/10/12/14質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップセミディープソケットレールセット 4ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷セット内容8/10/12/14質量(g)137差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応![ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621485-251222-02.jpg)
ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus
SATO(サトー)¥531,000~税込¥584,100~1台4日以内出荷お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
二折ゴムシート
ヨツギ¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。電圧(V)交流・直流7000以下
スケヤゲージブロックバラBM4
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から92日以内出荷スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッテリーセット(2026)15V
日新被服¥9,198税込¥10,1181式3日以内出荷途中で風が弱くならない。Maxパワーで8時間持続。BS22の後継品番。用途熱中症対策にその他【電解質】リチウムポリマー寸法(mm)116×73×28容量77.0Wh/20000mAh質量(g)325充電時間(時間)5(最大18W)
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
目立て職人(4.8mm用ドリル無し)
新興工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップなし
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ付
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器TCN4シリーズ
AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付)
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5076セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
スネークジェットSJ2-CM-23(2軸C-50マグネット K-23付)
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5299セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.35
アダプター No.6
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルチップ固定ホルダー
ケルヒャー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケースアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷図解NoBC20S-LP エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ケースアセンブリ_No.20、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.23、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.19、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、MLP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.23、GKB2600UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23など
スプレーランス, 840 mm, 回転式
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。 当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)840接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300














![ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621485-251222-02.jpg)