種類フランジタイプ
許容偏角(°)1/6
材質(本体)S25C以上
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCLS
関連資料技術資料1(0.5MB)
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼
サイズ25
タイプ高剛性ロング
1個
¥17,385
税込¥19,124
69日以内出荷
こんなお得な商品も!

溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
用途C-25PU、S-203U・206R用
適合C-25PU、S-203U・206R用
1個
¥5,298
税込¥5,828
24日以内出荷
部品名称フランジボルト
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.43MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.22、MS510ESR-2M クランクケース部品_No.21、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.22、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MRS90D-500BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、SSW-400CM-3 作業用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.30、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.25、MDC-131B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.25、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.21、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.21など
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
規格PF1/4クロ
部品名称フランジツキ6カクナツト
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-α603-1 ノズル部品_No.9、SSA-M500 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-N500 オプション(2)部品_No.43、SSA-Z601S-1 ノズル部品_No.25、SSA-V600C ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル部 ノズル(2)部品_No.9、SSA-M500DX 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-S610 -1 ノズル部品_No.9、SSA-F616V-1 ノズル部品_No.49、SSA-F616V ノズル部品_No.49、SSA-α1004 ノズル部品_No.9、SSA-V1000C ノズル(1)【新タイプ ノズル分割 10,6,6,10】部品_No.10、SSA-V1000 ノズル部品_No.10、SSA-α610C ノズル部品_No.9、SSA-R1000 ノズル部品_No.10、SSA-N550 ノズル部品_No.9、SSA-α602 ノズル部品_No.9、SSA-Z550 ノズル部品_No.25、SSA-α1001S ノズル(後)部品_No.9、SSA-F611 ノズル部品_No.11など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼
サイズ25
タイプスタンダード
1個
¥13,870
税込¥15,257
69日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:1200
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥75,801
税込¥83,381
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:800
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥48,935
税込¥53,829
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:400
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥42,494
税込¥46,743
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:300
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥34,485
税込¥37,934
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:400
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥35,844
税込¥39,428
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:300
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥41,135
税込¥45,249
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:800
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥55,585
税込¥61,144
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:400
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥25,964
税込¥28,560
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:500
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥28,823
税込¥31,705
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:400
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥22,639
税込¥24,903
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:1200
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥55,946
税込¥61,541
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:600
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥50,559
税込¥55,615
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:600
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥43,909
税込¥48,300
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:800
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥35,730
税込¥39,303
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:600
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥34,029
税込¥37,432
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:1200
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥59,271
税込¥65,198
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ25
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:300
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥24,605
税込¥27,066
69日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ