スリップオンライン チタン S-S2SO5-BNTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S2SO5-BNTA。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:スパークアレスター仕様付 FIM2013対応 112db。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 10-18。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/チタン。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル オフロード。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:26.47kW/11800rpm。最大出力:26.55kW/11700rpm。STD 最大トルク:25.5Nm/9000rpm。最大トルク:25.9Nm/9150rpm。オプション:品番:P-GUV007
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状ヘキサゴナル オフロード質量(kg)2.8、STD:3.1色チタン/チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプスリップオン加工無最大出力(kW)STD :26.47/11800rpm