カテゴリ
- 物流用品(1,173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
- 農業機械(330)
- メカニカル部品(212)
- 制御機器(186)
- バイク部品(161)
- 測定用品(137)
- 切削工具(96)
- バイク純正部品(69)
- 作業工具(62)
- 科学研究・開発用品(58)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 機構部品(55)
- パソコン/周辺機器(39)
- 自動車純正部品(33)
- 自動車補修部品(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 電動工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 安全標識(15)
- 作業服(14)
- 電気材料(13)
- オフィス家具(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 建築金物(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 家電(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 手袋(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,155)
- BIGM(丸山製作所)(330)
- SMC(185)
- 長野計器(109)
- ニッセイ(95)
- PISCO(ピスコ)(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- コンサス(48)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- コガネイ(26)
- brembo(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ノーブランド(24)
- プロトブレンボ(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- 住友電工ハードメタル(22)
- VISHAY(20)
- AFAM(アファム)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s3-15」の検索結果

SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥599税込¥6591袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
丈夫な靴下 5本指
シンエイ産業(47件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(3足)ほか当日出荷から6日以内出荷つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27機能吸汗指タイプ5本指
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥129税込¥1421袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥43税込¥471個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
薄口コンビネーションレンチ
KTC(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
...