カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s30-66」の検索結果

Sタイプ盤用キャビネット 大型
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1面翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
組端子台
東洋技研¥419~税込¥461~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ
アイセル¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
パイプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷規格31~33フクム図解NoBC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、BC263SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パイプクミタテ_No.29、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.51、KC230RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、KC23RXG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、MB260L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.36、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30A、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66など
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ/ティップエギング
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷1つのタックルで、メタルスッテもティップエギングもどちらも楽しみたいというニーズにしっかりと対応するスピニングアイテム。2アイテムともに6’6”レングスで、MLとMの2パワーをラインナップ。MLは、メタルスッテであれば水深5~60m+α、ティップエギングであれば水深5~40m+αのレンジに対応。メタルスッテで使用する場合は、潮が緩くターゲットの活性が低い状況に適しており、ティップエギングとしては、50g前後のエギの使用に適しています。一方、S66M-Sはメタルスッテで使用する場合は水深20~80m+αのレンジに対応。30号のオモリも使用できるので、流れの速い場所や人気のオモリグにも対応し、キャストして操作するような展開も可能です。ティップエギングで使用する場合は、水深10~50m+αのレンジに対応し、クイックなエギの操作で積極的に誘うような場合に適しています。大型のアオリイカの強烈な引きにも、余裕を持ってファイトが可能なパワーアイテムです。全2アイテムのみのシンプルなラインナップですが、1本で様々な用途に対応できるバーサタイル性能を持ったシリーズとなっています。全長6'6"ft.全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)102.7適合ライン(号)【PE】0.4-1ウエイト【エギ】~60g
ノズルパイプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷備考2,3フクム部品名称ノズルパイプクミタテ図解NoMSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB110 MSB110部品_No.64、MSB1110LI 付属品部品_No.1、MS030SP 付属品部品_No.8、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB110(レタス)部品_No.66、MSB2200R 付属品部品_No.9、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.9、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1、MJS-15B MJS-15B部品_No.66、MSB150 部品_No.63、SD030SP 付属品部品_No.8、MSB110S MSB110S部品_No.65、MK030SP 付属品部品_No.8、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.1、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.10、MSB1510LI 付属品部品_No.1、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1
テイナット
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称テイナツト図解NoMI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.17、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.59、MI-M1601R マルチャー部品_No.17、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.59、MI-M1601R アタッチメント部品_No.17、AD571S 羽根車部品_No.59、MI-M1601R マルチャー部品_No.66、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.66、AD571S 流し多口噴頭部品_No.59、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.17、MI-1200 1999ネン 安全スイッチ,均平板関係部品_No.30、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.78、MI-M1601R マルチャー部品_No.78
タイユホース
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格BS-19X1BX1730L部品名称タイユホース図解NoVSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.65、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.65、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.66、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.30
タツピングスクリュ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷図解NoGSW15C エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品 タツピングスクリユ_No.6、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.72、MSW1511S-2 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MBW1511DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW728B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW1116B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 タツピングスクリユ_No.30、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.66、MKW1209DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GKW15B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、TSW12B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.6、MSW1110S-1 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6など
6カクボルト M8X45X22
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X45X22図解NoMS410ESR-S フレーム部品_No.32、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.27、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.45、MS410ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.31、MS410RCL-M 動力噴霧機部品_No.36、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.56、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.21、MS310ESL-3K フレーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.3、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.45、MS313ESL-M ホースリール部品_No.8、MS513DNR-Y ドラム組立部品_No.56、MS651DR6T-Y ドラム組立部品_No.30、BSA-420S エンジン取付部品_No.3、MS653DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.66など
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用