カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • 農業機械(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s32t」の検索結果

関連キーワード
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から20日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から41日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
鉄エキスパンドメタル OKUTANI鉄エキスパンドメタルOKUTANI(5件のレビュー)
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から翌々日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から34日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から69日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCOブラケット(ステンレス) 通しタイプTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業インカリフティングスリング4等級大洋製器工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューシャフト スクリュー軸 THKスクリューシャフト スクリュー軸THK
6,488税込7,137
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上炭素鋼
LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
ホルダ イスカルホルダイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB7SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:黒
アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装コンドーテック
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2
旋削    ISO標準ホルダー S型 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S型セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法LF(mm)300
旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-4310寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5889寸法(mm)DMM:32、KAPR:91寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
収納 スツール 幅32 フタ付き YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付きYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中には日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。
用途椅子、収納、足置き、テーブルとしても。材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)2.5タイプ一部取付品耐荷重(kg)80内寸(mm)収納部:幅285×奥行285×深さ245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×310収納時寸法(mm)幅320×奥行320×高さ100生産国中国素材取扱説明書(0.45MB)
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNL・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5977寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
JIS ロック止ワイヤ  18mm 楕円リング 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 18mm 楕円リング 環付きフック 3.2t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック(t)3.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L タンガロイ内径用ホルダ S/C-CTFPR/Lタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー S・MVLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MVLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5901寸法(mm)CDRX:13、DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)30
旋削 ISO標準ホルダー S・MVPNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MVPNR・セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5897寸法(mm)CDRX:10、DMM:32、KAPR:117.5寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27
ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2
角型防水皿 ダイレオ角型防水皿ダイレオ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PDUNR/L イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PDUNR/Lイスカル
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-6078RoHS指令(10物質対応)対応