こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
寸法H2(mm)六角19
規格810LI/O75.5
部品名称スロツトルワイヤ
図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様810LI/O78
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB)
図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
規格36~38フクム
部品名称フアンカバーアセンブリC
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB)
図解NoBC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC232SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.35、BC233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、LBC233UT-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
備考M8X20-8T
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoHNT-62ML ベルト部品_No.2、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.39、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.18、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.11、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.33、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.32、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.64、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.38、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.9、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.3、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.20、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.18、MDC-131 カバー部品_No.15、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.44、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.12、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.19、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.20など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
関連キーワード