「s36 両サドル」の検索結果
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応