70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム 形状棒状 種類タイミングプーリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトS3M
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ 呼び幅100mm 材質高力アルミニウム合金 形状棒状 ピッチ(mm)3 歯形S3M 寸法PLD(mm)0.381
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプXL037(W/11、H2.0) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム 形状棒状 種類タイミングプーリ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合ベルトS5M
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
739 税込813
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプS5M100(W/11、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
649 税込714
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格127XB3 部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.25MB) 図解NoSSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.37、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.37、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※~2003年1月部品_No.37、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.37、SSA-S602DXM メインミッション分解(2)※~2003年1月部品_No.37、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.37、SSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.37、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.37、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.37、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-S602DXVT メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.Vプーリ、SSA-S611 メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-S602DXM メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.Vプーリ、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.37、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.37、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-2部品_No.37、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.Vプーリ、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.37、SSA-S611VT メインミッション分解2部品_No.37
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格255XA1 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3302 ドラムクミタテ部品_No.13、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.22、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413-K ドラム組立部品_No.22、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.18、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3300-M ドラムクミタテ部品_No.13、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.18など
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.38、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.40、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MSA413R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.39
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プーリーオサエザガネ
部品名称プーリーオサエザガネ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.63MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.64MB) 展開図50(0.63MB) 図解NoBSA-411SG G-3 カム軸部品_No.24、BSA-420JWG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-410AS カム軸部品_No.24、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、BSA-411S カム軸部品_No.24、BSA-420JDAS エンジン(カム軸)部品_No.100、BSA-420JDSG G-4 エンジン カム軸部品_No.100、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-4S エンジン カム軸部品_No.100、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420S エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420JDASG G-3 エンジン(カム軸)部品_No.100など
1個
240 税込264
7日以内出荷

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)30 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)30 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)30 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
7,798 税込8,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)