カテゴリ

  • 農業機械(4,585)
  • ねじ・ボルト・釘(3,828)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,943)
  • バイク部品(2,430)
  • 制御機器(2,324)
  • 切削工具(1,984)
  • メカニカル部品(1,680)
  • 自動車補修部品(1,281)
  • パソコン/周辺機器(1,233)
  • 機構部品(1,011)
  • 作業服(982)
  • 作業工具(969)
  • 事務用品(953)
  • 配管・水廻り設備部材(920)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(916)
  • 空調・電設資材(897)
  • 測定用品(742)
  • 建築金物(658)
  • オフィス家具(481)
  • FA担当者のオススメ新商品(428)
  • 電気材料(416)
  • 家電(410)
  • 油圧機器・油圧ホース(386)
  • 物流用品(326)
  • 船舶用品・漁業資材(322)
  • 科学研究・開発用品(312)
  • 厨房用品(219)
  • 研磨材(214)
  • 保管用品(200)
  • カー用品(169)
  • 店舗什器・備品(163)
  • 卓上消耗品(160)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(159)
  • トラック用品・パーツ(159)
  • 溶接用品(157)
  • 清掃用品(149)
  • 塗装・養生・内装用品(140)
  • 電動工具(129)
  • 建材・エクステリア(126)
  • 医療(123)
  • 自転車部品(122)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(122)
  • 縫製用品(121)
  • 学童・教育用品(118)
  • 介護用品(112)
  • 照明(94)
  • 安全標識(91)
  • 安全用品(86)
  • 自動車純正部品(84)
  • 整備工具・収納(76)
  • 空圧工具(74)
  • 住設機器(73)
  • 梱包用品(69)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • はんだ関連・静電気対策用品(66)
  • 防犯用品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 安全保護具(55)
  • 自動車用オイル・ケミカル(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
  • 農業・園芸資材(53)
  • ヘルスケア(52)
  • バッテリー・電装(51)
  • 農具(49)
  • 日用品(45)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 鈑金・塗装(42)
  • 手袋(40)
  • 防災用品(37)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 塗料(26)
  • タイヤ・足回り(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • テープ(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 食品・飲料(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 洗車・清掃(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • マスク(9)
  • 理美容(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「s4」の検索結果

関連キーワード
37,605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)
2,309税込2,540
1本
当日出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
ガスケット 18229-S04-X01 SPIガスケット 18229-S04-X01SPI(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18229-S04-X01
M1S4 スタンド M1S4 Stand Gechic(ゲシック)M1S4 スタンド M1S4 StandGechic(ゲシック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
【対応機種】 M161H 金属製で丈夫で、耐久性に優れています クイックリリースデザイン:簡単な取り付けを可能にします デスク作業のスペース確保に最適です 無段階での角度調整が可能です 無段階の高さ設定:目の高さによって高さ調節が可能です 配線穴を通してケーブルをまとめることができます M16モニターのクイックリリーススポートをM1S4 スタンドに挿入し、ノートパソコンの上にモニターを設置して使用します。
用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm)4 pcs ; (M6×12mm)2 pcs材質SPCC、PC、ゴム寸法(mm)160×145.6×266.3質量(g)656対応機種M161H高さ(cm)デスクトップからM161Hの表示領域:調整可能範囲 22~34
S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所S4PN 304 四角P NPT井筒製作所
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4LBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス適合機種SDSプラスハンマードリル
4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ4K8K対応S4CFBケーブル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ケーブルS-4C-FB
ゲートタイプ ステンレス製(S4-7) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S4-7)サンキン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)42.7×t2.0×W700×H650
SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLUSUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックスSUNLU
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
グリップナットS4 大阪魂グリップナットS4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
ソフトバッグベーシックS4薄 エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS4薄エーワン[不織布]
2,898税込3,188
1セット(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×300×0材質ポリプロピレン不織布
ゲートタイプ ステンレス製(S4B-7) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S4B-7)サンキン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)42.7×t2.0×W700×H650
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
面付旗丁番 222-127-4S4 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-4S4末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)127板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
ビーセレクション ワンタッチカーラーS4P 貝印ビーセレクション ワンタッチカーラーS4P貝印
498税込548
1セット(4個)
翌日出荷
ポイントカールがキレイにキマる
S4P チタン 四角P PT 井筒製作所S4P チタン 四角P PT井筒製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)
743税込817
1本
3日以内出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316 四角P NPT井筒製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット KNIPEX(クニペックス)001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケットKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1セット
翌日出荷
丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)材質(本体)ポリエステル質量(g)260
S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所S4PL 304 四角P 左ネジ井筒製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
S4 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85
S4P 316 四角P PT 井筒製作所S4P 316 四角P PT井筒製作所
859税込945
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4用接続ソケットomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
ゲートタイプ(S4JP/F4JP) サンキンゲートタイプ(S4JP/F4JP)サンキン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
Xiaomi Watch S4 Rainbow XiaomiXiaomi Watch S4 RainbowXiaomi
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0レインボー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約135~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ+ナイロンストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
ゲートタイプ(S4JP/F4JP-S) サンキンゲートタイプ(S4JP/F4JP-S)サンキン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
タイプスタート支柱
ソフトバッグクリアS4 エーワン[不織布]ソフトバッグクリアS4エーワン[不織布]
4,998税込5,498
1セット(100枚×2袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×300×0材質ポリプロピレン不織布/CPPフィルム
プラボックスS04 トーエイライトプラボックスS04トーエイライト
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
紅白玉やハチマキ、旗、ゼッケン、メッシュベスト等の整理に。
材質ポリプロピレン質量(kg)約2.9容量(L)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×44.0×32.5
S4P 316L 四角P PT 井筒製作所S4P 316L 四角P PT井筒製作所
959税込1,055
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W グリップボルト S4 大阪魂3カ-W グリップボルト S4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316L 四角P NPT井筒製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
Xiaomi Watch S4 Silver XiaomiXiaomi Watch S4 SilverXiaomi
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0シルバー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約140~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
S4P 304 四角P PT 高圧タイプ 井筒製作所S4P 304 四角P PT 高圧タイプ井筒製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
CLブレーキパッド シンタードメタル [S4] ECONOMY ストリート X.A.MCLブレーキパッド シンタードメタル [S4] ECONOMY ストリートX.A.M
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
カーボンロレーヌブレーキパッド 魅力的な価格のシンタードメタルパッド。価格は低く、耐久性能は高い。・なっとくバリュー。シンタードメタルなのに、とってもお値打ち価格。雨の日もOK。・タンデムOK。二人乗りも気軽にこなす新コンパウンド配合です。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
ゲートタイプ(S4JP/F4JP-E) サンキンゲートタイプ(S4JP/F4JP-E)サンキン
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
MIWA U9 TE0.CY S4 MIWAMIWA U9 TE0.CY S4MIWA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
タイプエクセル通りグリーン購入法適合
GDH08S04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GDH08S04TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...