カテゴリ

  • メカニカル部品(2,387)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,686)
  • ねじ・ボルト・釘(1,326)
  • 機構部品(930)
  • 切削工具(740)
  • 農業機械(501)
  • 自動車純正部品(482)
  • 作業工具(482)
  • 制御機器(398)
  • 空調・照明・電設資材(363)
  • バイク純正部品(240)
  • トラック純正部品(232)
  • 作業服(219)
  • 建築金物(208)
  • 配管・水廻り設備部材(192)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • 測定用品(145)
  • パソコン/周辺機器(132)
  • 物流用品(128)
  • バイク部品(120)
  • 医療(107)
  • 保管用品(96)
  • 油圧機器・油圧ホース(94)
  • オフィス家具(88)
  • 農具(61)
  • 厨房用品(58)
  • 自動車補修部品(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • 電動工具(56)
  • 事務用品(51)
  • 研磨材(50)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 縫製用品(49)
  • 家電(48)
  • 清掃用品(46)
  • 学童・教育用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 電気材料(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 安全標識(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 安全用品(24)
  • 介護用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 住設機器(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 防犯用品(16)
  • 防災用品(16)
  • カー用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 日用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 手袋(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「s45」の検索結果

関連キーワード
12,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H)大阪魂(43件のレビュー)
249税込274
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位大阪魂(12件のレビュー)
579税込637
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじ山種類メートル並目
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(9件のレビュー)
209税込230特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
229税込252
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー日之出スッピル製造(25件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状半月キー
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
テーパピン(S45C/生地) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)大阪魂(8件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
429税込472
1パック(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂テーパーピン(S45C/Q)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(14個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
129税込142
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(20個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
359税込395特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
UT-S45 UNION(ユニオン)UT-S45UNION(ユニオン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ65×15材質/仕上ブラス
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
内ネジテーパーピン(S45C/Q) 大阪魂内ネジテーパーピン(S45C/Q)大阪魂(1件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上S45C/Q種類内ネジテーパーピン
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(18件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)300材質S45C
寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズ コノエ寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズコノエ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエS45C-H ユニクロ ハイテンワッシャーコノエ
21税込23
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
S45C六角ナット TRUSCOS45C六角ナットTRUSCO
599税込659
1セット(2個)ほか
当日出荷
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー) ハードロック工業ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)ハードロック工業
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理パーカー
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
509税込560
1パック(40個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質S45Cねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
モジュール1
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
589税込648特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
3カ-B S45CフランジN(Sナシ 大阪魂3カ-B S45CフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.25
六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂
87税込96
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
関連キーワード
...