カテゴリ

  • メカニカル部品(494)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • バイク純正部品(361)
  • 自動車純正部品(257)
  • 農業機械(122)
  • バイク部品(117)
  • 切削工具(102)
  • 制御機器(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • オフィス家具(83)
  • 建築金物(77)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 機構部品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 空調・電設資材(61)
  • トラック純正部品(50)
  • 測定用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 作業工具(36)
  • 自動車補修部品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 梱包用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 物流用品(21)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 住設機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 厨房用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • 医療(10)
  • 保管用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 電動工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • カー用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 介護用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「s450」の検索結果

3,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (S450) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S450)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
(S450U)REPAIR SET 日野自動車(S450U)REPAIR SET日野自動車
10,101税込11,111
1個
7日以内出荷
(S450T)REPAIR SET 日野自動車(S450T)REPAIR SET日野自動車
4,220税込4,642
1個
7日以内出荷
(S450U)REPAIR SET、AIR 日野自動車(S450U)REPAIR SET、AIR日野自動車
12,476税込13,724
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
GIVI S450 LEDランプキット DAYTONA(デイトナ)GIVI S450 LEDランプキットDAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
E450/E470オプション
『パーツ販売』24 ボーダレス GL(ガイドレス) S450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 ボーダレス GL(ガイドレス) S450-TSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(284件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
3,288税込3,617特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,290税込3,619
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
アルミ水平器 SK(新潟精機)アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)ステンレス用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)
当日出荷
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(35本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨDリングファイル<スムーススタイル>コクヨ(2件のレビュー)
779税込857
1冊
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
カートリッジ タイヤリペアセット S450 GIVI(ジビ)カートリッジ タイヤリペアセット S450GIVI(ジビ)
3,998税込4,398
1個
36日以内出荷
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
7,820税込8,602特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
リケン業務用ラップ エムテートリマツリケン業務用ラップエムテートリマツ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた万能タイプ(VSタイプ)です。
グラファイト替えゴム GS SHIFTグラファイト替えゴム GSSHIFT(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具]個人情報保護テープ 1行ケシポン 8mPLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
テープ長さ(m)8
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
CN-60、S~450、S用スパナ ZZ-019 テクロックCN-60、S~450、S用スパナ ZZ-019テクロック
669税込736
1台
7日以内出荷
用途ホールテスト用です。
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(30本)
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
グラファイト替えゴム GS-L SHIFTグラファイト替えゴム GS-LSHIFT(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から90日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズミヤマ電器(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
関連キーワード
...