128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C 熱処理焼入HRC40±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

ナベヤVブロック
エコ商品
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚 材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理(本体)焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

ナベヤストッパーブロック
エコ商品
用途ワークの位置決め、横押しなど。 材質S45C-D 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBBS 寸法E(mm)16 寸法W(mm)44 寸法P(mm)18 寸法M1(mm)M8 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニューストロング販売ピローブロック
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に 仕様低用バネ使用 材質スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)角度ブロック
セット内容15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30° 材質S45C 質量(kg)1 硬度HRC57±2 精度(角度)±30秒 寸法(幅W×高さh)(mm)75×6
1式
54,980 税込60,478
3日以内出荷

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションアジャストテンションブロック
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート 材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ 材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツールステップブロック
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2 アズワン品番67-4581-13
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ナベヤウェッジブロック
エコ商品
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)81 高さ(mm)139 適合高さ(mm)82~210
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4237 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)38 質量(kg)0.71 高さ(mm)59 適合高さ(mm)38~90
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4105 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)17 厚さ(mm)25 質量(kg)0.11 高さ(mm)30 適合高さ(mm)19~49
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)57 高さ(mm)97 適合高さ(mm)58~150
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4318 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)50 質量(kg)0.92 高さ(mm)59 適合高さ(mm)36~90
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4172 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)27 厚さ(mm)25 質量(kg)0.26 高さ(mm)45 適合高さ(mm)28~68
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBN 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)8 寸法W(mm)38 寸法P(mm)22 表面処理(本体)イソナイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番208-3134 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5) 材質/仕上S45C 質量(kg)11.6 寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200 硬度HRC48~53 アズワン品番64-8632-43
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷

3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト 材質S45C 寸法D(mm)15 寸法B(mm)136 寸法C(mm)300 寸法F(Φmm)Φ95 寸法G(Φmm)Φ14(M12用) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法E g6(Φmm)Φ30
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150 トラスコ品番208-3135 セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組 材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53 質量(kg)5.8 硬度HRC48~53 アズワン品番64-8633-31
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番208-3136 セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組 材質/仕上S45C 質量(kg)10.7 寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150 硬度HRC48~53 アズワン品番64-8631-76
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)