カテゴリ

  • 物流用品(1,595)
  • 制御機器(157)
  • 農業機械(146)
  • 切削工具(136)
  • 機構部品(98)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • バイク部品(63)
  • メカニカル部品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 測定用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 作業服(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 建築金物(27)
  • 家電(21)
  • 事務用品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 医療(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(12)
  • 溶接用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 梱包用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-20」の検索結果

2,922件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインペン ぺんてる(アストラム)

    サインペン

    ぺんてる(アストラム)(82件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1本ほか
    当日出荷
    なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
    タイプシングル材質(軸)再生PP線幅(mm)0.8材質(キャップ)再生PPインク水性染料材質(尾栓)再生PE材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サインペンS520赤 5本パック ぺんてる(アストラム)

    サインペンS520赤 5本パック

    ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(5本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定インク色赤グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • サインペン 10本入 箱 ぺんてる(アストラム)

    サインペン 10本入 箱

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱
    当日出荷
    世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペン。
    タイプシングル
  • サインペンS520黒 5本パック ぺんてる(アストラム)

    サインペンS520黒 5本パック

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(5本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定インク色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5本)
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥369税込¥406
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • サインペン(パック品) ぺんてる(アストラム)

    サインペン(パック品)

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1本
    当日出荷
    幅(mm)(筆記)0.8タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)0.8インク色青インク水性染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 031
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • しぼれる 回転 窓みがき 伸縮 LEC(レック)

    しぼれる 回転 窓みがき 伸縮

    LEC(レック)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
    用途窓みがき用仕様伸縮材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%寸法(mm)245×55×750~920H質量(g)221適合用途窓みがき繰り返し・詰め替え対応
  • サインペン パック入 ぺんてる(アストラム)

    サインペン パック入

    ぺんてる(アストラム)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペン。
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(2巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(5本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    小型キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    色グレー定格電圧(V)300定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質鉄
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色青最高使用圧力(MPa)2.0
  • サインペン パック入 ぺんてる(アストラム)

    サインペン パック入

    ぺんてる(アストラム)
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷
    世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペンとして、1963年に誕生した「サインペン」。当時、ジョンソン大統領の手に渡ったことから全米で話題となり、NASAの宇宙船にも持ち込まれました。その姿は、現在までほぼ変わることなく、幅広いユーザーの手元で使われています。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) KITZ(キッツ)

    10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
    仕様通気孔付トラスコ品番834-5523質量(g)76700レンズ色クリア機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付材質(フレーム)ポリ塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 0064
  • キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    木ねじでの取り付けもできます。
    定格電圧(V)300定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
  • ポリエステルロープ巻物 3つ打 ユタカメイク

    ポリエステルロープ巻物 3つ打

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトフラッシュTM用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタは実装済みです。コネクタの周辺部にはサービスランドを設けています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    ¥1,425税込¥1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
...