最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0
ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0
ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数6
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「2穴加工付き」フリープレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
材質S50C
加工6面フライス
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
1箱(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数5
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
・二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現。・折り曲げ30000回の耐久試験済み。・シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い。・USB-C PD互換、Samsung S21Ultraの急速充電に対応(26分で0%から50%まで充電)。・場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類耐久
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現。・折り曲げ30000回の耐久試験済み。・シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い。・USB-C PD互換、Samsung S21Ultraの急速充電に対応(26分で0%から50%まで充電)。・場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類耐久
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現。・折り曲げ30000回の耐久試験済み。・シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い。・USB-C PD互換、Samsung S21Ultraの急速充電に対応(26分で0%から50%まで充電)。・場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類耐久
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)16.6
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)16
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)14.7
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)15.8
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
全幅(mm)200
ロータリーテーブルRDS-200
サポートテーブルTS160(P)
寸法W(mm)200
寸法D(mm)256
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ