カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s51c13za5b」の検索結果

マツダ車用燃料フィルターレンチ
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!仕様差込:9.5・12.7適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
Oリング
JTC¥959税込¥1,0551個5日以内出荷JTC6013用Oリング適合車種CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正適合品番:S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B
マツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 JTC6013とJTC1472のセットとなります。仕様差込:9.5mm・12.7mm、トルクレンチ:差込9.5mm適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
燃料フィルター
MANN-FILTER¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。