カテゴリ
- 農業機械(410)
- バイク部品(107)
- 切削工具(94)
- 機構部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- メカニカル部品(40)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- パソコン/周辺機器(29)
- 作業工具(22)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 医療(17)
- 物流用品(16)
- 建築金物(15)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 測定用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 安全保護具(8)
- 研磨材(7)
- 家電(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(409)
- AFAM(アファム)(72)
- TRUSCO(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- タンガロイ(34)
- コンサス(34)
- SWAGE-LINE(18)
- 出雲ゴム工業(17)
- 京セラ(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- THK(11)
- 三ツ星ベルト(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 三菱マテリアル(10)
- omron(オムロン)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- ハンマーキャスター(7)
- ぺんてる(アストラム)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s520」の検索結果

サインペンS520赤 5本パック
ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)¥409税込¥4501パック(5本)当日出荷エコマーク認定認定インク色赤グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
サインペンS520黒 5本パック
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5本)当日出荷エコマーク認定認定インク色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
長マジック S520
エンゼル(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581足4日以内出荷から8日以内出荷ある様でない長編上げのマジックタイプ。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築色ブラック足幅3E長さ(cm)約24±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)680(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
サインペン
ぺんてる(アストラム)(82件のレビュー)¥83~税込¥91~1本ほか当日出荷なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。線幅(mm)0.8材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PP材質(尾栓)再生PE材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮)タイプシングルインク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
サインペン 10本入 箱
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱当日出荷世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペン。タイプシングル
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
サインペン(パック品)
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥93税込¥1021本当日出荷インク色青幅(mm)(筆記)0.8タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)0.8インク水性染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 031
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
SK11(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
サインペン パック入
ぺんてる(アストラム)¥83税込¥911本当日出荷世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペンとして、1963年に誕生した「サインペン」。当時、ジョンソン大統領の手に渡ったことから全米で話題となり、NASAの宇宙船にも持ち込まれました。その姿は、現在までほぼ変わることなく、幅広いユーザーの手元で使われています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
しぼれる 回転 窓みがき 伸縮
LEC(レック)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。用途窓みがき用仕様伸縮材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%寸法(mm)245×55×750~920H質量(g)221適合用途窓みがき繰り返し・詰め替え対応
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥369税込¥4061パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781箱(2巻)当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(5本)当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥2,698税込¥2,9681巻(20m)当日出荷から翌日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥310税込¥3411袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,068特価1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ペンテル ぺんてる サインペン
ぺんてる(アストラム)¥8,198税込¥9,0181セット(100本)当日出荷世界中で愛用されている水性ペンのベストセラーです。 なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先です。 大容量100本入りセットです。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,425税込¥1,5681本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
...