カテゴリ
- 作業服(1,379)
- 自動車純正部品(796)
- 制御機器(787)
- 農業機械(441)
- 切削工具(406)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- ねじ・ボルト・釘(280)
- メカニカル部品(280)
- 作業工具(248)
- 機構部品(223)
- トラック純正部品(167)
- パソコン/周辺機器(131)
- 家電(96)
- 物流用品(95)
- 測定用品(93)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- バイク純正部品(78)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 保管用品(72)
- 建築金物(65)
- 科学研究・開発用品(64)
- 自動車補修部品(64)
- バイク部品(63)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 電気材料(42)
- 建材・エクステリア(40)
- 介護用品(39)
- 事務用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 空圧工具(26)
- オフィス家具(25)
- 電動工具(23)
- ヘルスケア(22)
- 医療(21)
- バッテリー・電装(20)
- 研磨材(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 安全標識(18)
- 安全用品(17)
- カー用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 接着剤・補修材(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 農具(16)
- 厨房用品(15)
- 防犯用品(14)
- 救急・衛生(14)
- 整備工具・収納(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 学童・教育用品(13)
- 防災用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 溶接用品(10)
- 安全保護具(10)
- 梱包用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 縫製用品(9)
- 日用品(8)
- 清掃用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 自転車部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 住設機器(6)
- マスク(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- テープ(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(427)
- KITO(キトー)(65)
- MAZDA(マツダ)(719)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- omron(オムロン)(76)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- RYOCO(菱高精機)(55)
- SAMTEC(52)
- SMC(217)
- TRUSCO(62)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
- エスコ(63)
- コーセル(102)
- サンエス(1,209)
- スズキ(61)
- ニッサン(50)
- メディアカバーマーケット(71)
- 大阪魂(203)
- 日野自動車(156)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s55」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55
NOK¥85税込¥941個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S55
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.5
ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4569口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
RFレンズ RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
Canon¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。長さ(mm)92.9質量(g)約270倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)69レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時)絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時)マウントキャノン - RFマウント画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパック(角型)
千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap
CROPS(クロップス)¥1,698税込¥1,8681セット18日以内出荷BENLCOK (ベンロック)用用途ファスナーバンド×2
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
...