スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO9-HRC/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:52.94kW/8700rpm最大出力:53.01kW/8700rpmSTD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm最大トルク:62.6Nm/8150rpm
仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25