カテゴリ

  • 物流用品(1,449)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,369)
  • 農業機械(468)
  • 制御機器(254)
  • 科学研究・開発用品(243)
  • バイク部品(230)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 切削工具(146)
  • 作業工具(136)
  • 自動車純正部品(116)
  • 機構部品(109)
  • メカニカル部品(99)
  • 自動車補修部品(91)
  • 測定用品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • オフィス家具(56)
  • バイク純正部品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 保管用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • トラック純正部品(38)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 家電(32)
  • 厨房用品(28)
  • 建築金物(28)
  • 電気材料(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 電動工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • カー用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 研磨材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 溶接用品(6)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「s6-10」の検索結果

5,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートタイプ ステンレス製(S6-10) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S6-10)

    サンキン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1000×H650
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(218件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    7,385税込8,124
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所

    オイルプレッシャースイッチ

    二葉電機製作所(54件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(15本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    179税込197
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 傷防止ネジ 岩田製作所

    傷防止ネジ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA

    スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口

    ELPA(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質
  • 室名表示板(トイレ関連) ユニット

    室名表示板(トイレ関連)

    ユニット(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 小野商事

    業務用 使い捨てスリッパ 10足組

    小野商事(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(10足)
    当日出荷
    介護施設や引っ越し作業・内装業などで使用する使い捨てのスリッパです。 保管に便利な1足ずつの個包装タイプで、1回使い切りのため衛生的です。 従来のスリッパより甲高に設計しましたので、脱ぎ履きしやすくゆったりしています。 かかとにクッション入り。裏面はエンボス加工で滑り止め効果をアップしました。
    用途引っ越し作業、内装業、来客用、介護施設など材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他、底裏:EVAホワイトサイズフリーアズワン品番65-0308-94寸法(縦×横)(cm)28×11靴タイプスリッパ
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    285税込314
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム

    マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

    ラクテム
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
    用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • ゲートタイプ ステンレス製(S6B-10) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S6B-10)

    サンキン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1000×H650
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,470税込1,617
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
...