カテゴリ
- 農業機械(737)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- バイク部品(124)
- 自動車純正部品(110)
- 作業工具(88)
- メカニカル部品(66)
- 自動車補修部品(46)
- 制御機器(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 切削工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- バイク純正部品(17)
- 物流用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電動工具(10)
- 建築金物(9)
- 機構部品(8)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(734)
- SMC(173)
- MAZDA(マツダ)(75)
- Optibelt(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- ホンダ(29)
- brembo(29)
- NAKANO(24)
- IDEC(和泉電気)(21)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- KITO(キトー)(12)
- ラムマウント(11)
- Anker(アンカー)(11)
- FPC(10)
- ケルヒャー(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s6-13」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥359税込¥3951パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
フレキホース FHS
正和¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
ソルボ疲労対策フルインソール
ソルボ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。用途疲労対策インソール。材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル色グレー
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
しだれ細工用 ブラウンワイヤー・スチボールセット
日本紐釦貿易¥389税込¥4281セット3日以内出荷しだれ細工用のワイヤーとスチボールのセットです。スチボール玉にちりめんや和紙で包んだ飾り玉をワイヤーの先端に付けてお楽しみください。セット内容ワイヤー2mm×50cm 5本・スチボール15mm 5個セット
ポリゴンバンドA
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属
ゴニオスリムステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から80日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
フルベジスマイル 両面調理器
下村工業¥589税込¥6481個翌々日出荷両面を使い分けて千切り&ツマ切り!食器洗い乾燥機OK!材質金属部/18-8ステンレス 樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100度)質量(g)100本体寸法(mm)85×13×280対応食洗機:対応○
スタンダードソケット1ー5/8
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷トラスコ品番853-1519材質クロームバナジューム鋼質量(g)515差込角(mm)19二面幅(inch)1-5/8
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
精密セラミックポイント 円筒
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
長作動ステージ用スペーサ
中央精機¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷用途長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60mm×60mm、Φ60mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.08材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤付きテープカッター 部品
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281台当日出荷吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)