カテゴリ

  • 農業機械(736)
  • バイク部品(123)
  • 作業工具(72)
  • 自動車補修部品(46)
  • 制御機器(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s6-13」の検索結果

1,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    359税込395
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 室名表示板(更衣室・シャワー室関連) ユニット

    室名表示板(更衣室・シャワー室関連)

    ユニット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • JIS型現場密度測定装置 マイゾックス

    JIS型現場密度測定装置

    マイゾックス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
    用途土の単位容積の測定
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • ソルボ疲労対策フルインソール ソルボ

    ソルボ疲労対策フルインソール

    ソルボ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。
    用途疲労対策インソール。材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステルグレー
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • しだれ細工用 ブラウンワイヤー・スチボールセット 日本紐釦貿易

    しだれ細工用 ブラウンワイヤー・スチボールセット

    日本紐釦貿易
    389税込428
    1セット
    3日以内出荷
    しだれ細工用のワイヤーとスチボールのセットです。スチボール玉にちりめんや和紙で包んだ飾り玉をワイヤーの先端に付けてお楽しみください。
    セット内容ワイヤー2mm×50cm 5本・スチボール15mm 5個セット
  • ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンドA

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
    用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から80日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • フルベジスマイル 両面調理器 下村工業

    フルベジスマイル 両面調理器

    下村工業
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    両面を使い分けて千切り&ツマ切り!食器洗い乾燥機OK!
    材質金属部/18-8ステンレス 樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100度)質量(g)100本体寸法(mm)85×13×280対応食洗機:対応○
  • スタンダードソケット1ー5/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット1ー5/8

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1519材質クロームバナジューム鋼質量(g)515差込角(mm)19二面幅(inch)1-5/8
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • 長作動ステージ用スペーサ 中央精機

    長作動ステージ用スペーサ

    中央精機
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    用途長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60mm×60mm、Φ60mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.08材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四君子丸 梅 ツキエス

    四君子丸 梅

    ツキエス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    タイプGB
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ミニ回転グリップ(ステン) MRGS MIYOSHI(小西製作所)

    ミニ回転グリップ(ステン) MRGS

    MIYOSHI(小西製作所)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO

    吸盤付きテープカッター 部品

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
    トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセット メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    54,980税込60,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)12.6差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
  • スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ4000タイプ消費電力(W)32.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-T70WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
...