カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • バイク部品(313)
  • 農業機械(258)
  • 自動車純正部品(122)
  • 制御機器(118)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 自動車補修部品(57)
  • オフィス家具(55)
  • 作業工具(46)
  • メカニカル部品(39)
  • 切削工具(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 家電(23)
  • 測定用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業服(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 照明(6)
  • 住設機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s6-09」の検索結果

関連キーワード
1,820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング トップ (S6Y9) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (S6Y9)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スリップオンライン カーボン JMCA S-S6SO9-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-S6SO9-HRCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO9-HRCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-VP55B、8BL-VP55A(原:P511) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55Eエンジン型式:原動機の型式:P511自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1017109017
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55E質量(kg)2、STD:4.3カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:P511
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO9-HRC/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:52.94kW/8700rpm最大出力:53.01kW/8700rpmSTD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm最大トルク:62.6Nm/8150rpm
仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
吸着ホワイトボードシート TRUSCO吸着ホワイトボードシートTRUSCO(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック)もこもこのびーるハンディワイパーLEC(レック)
999税込1,099
1個
当日出荷
超極細繊維で家中ピッカピカ!超極細繊維でホコリや汚れを絡め取るもこもこのびーるハンディワイパー。 もこもこスペアモップ(S-396)は別売。360度全面に付いたもこもこ超極細繊維が、チリやホコリを絡めとります。
用途チリやホコリに。仕様4段階に伸縮材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂、クリーナー:ポリエステル100%寸法(mm)約85×75×500~940H質量(g)185繰り返し・詰め替え対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)雨戸戸車TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(外輪) GSIKO(日本トムソン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド KS609信越化学工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本(200g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。ちょう度325主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ヒシ S-6・9コンテナ共用蓋 グレー 三菱ケミカルヒシ S-6・9コンテナ共用蓋 グレー三菱ケミカル
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-0501材質ポリプロピレン質量(kg)0.305外寸法・幅(mm)377外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止めモノタロウ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
609税込670特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
クリーンマット リントレーコーポレーションクリーンマットリントレーコーポレーション
11,980税込13,178
1セット(60枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。
ブルー寸法(mm)600×900
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個ほか
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
吸着ホワイトボードシート 大 MagX(マグエックス)吸着ホワイトボードシート 大MagX(マグエックス)
7,998税込8,798
1箱
欠品中
仕様ホワイトボードシート、吸着式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)600厚さ(mm)1サイズ高さ(mm)900質量(g)900タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ウットーチョークグリーン(壁掛黒板) EBM(江部松商事)ウットーチョークグリーン(壁掛黒板)EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様ポプラ集成材CL塗装
製図用シート 大平産業製図用シート大平産業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
製図板の表面に貼り付けるだけで、ビニールシートタイプの製図板として使えます。
マグネットシート 大平産業マグネットシート大平産業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
製図板の表面に貼り付けるだけで、マグネットタイプの製図板として使えます。
アジャスタブル引掛スパナ ナベヤアジャスタブル引掛スパナナベヤ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット1ー1/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー1/8S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)1-1/8
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ 大平産業ライナーテック 平行定規 KSシリーズ大平産業
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ソケットレンチセット トップ工業ソケットレンチセットトップ工業
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
12点を組込んだ
差込角(mm)12.7セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CBアズワン品番64-6807-77
ジャバラマットスリム TRUSCOジャバラマットスリムTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂厚さ(mm)5形状波型
滅菌メディマット ライト 60×90cm 1個 25袋入 オオサキメディカル滅菌メディマット ライト 60×90cm 1個 25袋入オオサキメディカル
6,588税込7,247
1個(25袋)
3日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン寸法(cm)60×90アズワン品番69-4867-38
新B型スプロケットホイル ハム(HAM)新B型スプロケットホイルハム(HAM)
639税込703
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
...