カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
  • 農業機械(254)
  • 機構部品(150)
  • バイク部品(120)
  • 測定用品(91)
  • 制御機器(85)
  • 切削工具(66)
  • 建築金物(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • メカニカル部品(39)
  • 自動車純正部品(29)
  • 作業工具(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 物流用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s6-15」の検索結果

関連キーワード
1,544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートタイプ ステンレス製(S6-15) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S6-15)サンキン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1500×H650
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
ミニファンヒーター 600W TEKNOSミニファンヒーター 600WTEKNOS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
22,770税込25,047
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプTRUSCO(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
310税込341
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
ゲートタイプ ステンレス製(S6B-15) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S6B-15)サンキン
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1500×H650
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
アルミ角棒 光アルミ角棒(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)雨戸戸車TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,998税込5,498
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-6シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイクポリエステルトラックロープコンパクトユタカメイク(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)
ロックライン ホース MSTコーポレーションロックライン ホースMSTコーポレーション
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
1,470税込1,617
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
JIS型現場密度測定装置 マイゾックスJIS型現場密度測定装置マイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
ディスクパッド シム付 MKカシヤマディスクパッド シム付MKカシヤマ(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から5日以内出荷
「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ステンレス製目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテックステンレス製目地棒 6×15 目地足付ケージーパルテック
4,698税込5,168
1本ほか
翌々日出荷
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質SUS304仕上スキンパス長さ(mm)1820
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
419税込461特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
サイレンサー ヨシタケサイレンサーヨシタケ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
関連キーワード
...