375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のクリヤーホルダーより薄いので、簡易な提出用ファイルとしても使用できます。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によっては波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
クリア サイズA4 厚さ(μm)PPシート:60 材質表紙/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)307×220
1パック(20枚)
499 税込549
当日出荷

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

ユニクロの補助金具です
材質スチール 幅(mm)30 厚さ(mm)3
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
用途アメリカ旅行時に役立ちます ロックダイヤル式 仕様TSA4桁ダイヤル式 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)95
1個
879 税込967
当日出荷

「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。3つの引き出しで小物の分類収納に便利な「fs-780」。 同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。 日本製。 引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。
材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×24.5×10.3
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~40 ひょう量(kg)200 電源100Vまたは、鉛蓄電池 本体質量(kg)16 測定単位50g 電池寿命フル充電で連続150時間 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8506-88
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1患者・1番号・1ファイルのTDカルテ管理システムでは、1冊に複数の診療科カルテが綴じられます。 科別インデックスを使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。
サイズA4 仕様透明診療科印刷付 材質ポリプロピレン 寸法(mm)296×220 松吉医科器械コード08-2035-00
1個
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

制電防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ポリエステル65%・綿35%
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1冊に複数の診療科カルテを綴じた際に使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。2・4・30穴のどれでも使える多穴対応型。
穴数2、4、30 サイズA4 仕様透明診療科印刷付 材質ポリプロピレン(0.2mm) 寸法(mm)296×220 松吉医科器械コード08-2035-10
1個
140 税込154
7日以内出荷

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚 素材ストレッチツイル
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様後ろアジャスターでサイズ調整可能。 混率(%)ポリエステル100 機能制電、耐塩素加工 素材ツイル 頭囲(cm)56~60
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m) 寸法(mm)1800×700×30 質量(kg)11 電源充電バッテリー内蔵 目量500g 精度等級4級 アズワン品番7-8380-01 秤量(kg)250
1個
589,800 税込648,780
当日出荷

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

S780435 ロータリーアースクランプ アサダ 動画あり
アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
質量(kg)1.8
1個
34,980 税込38,478
欠品中

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ホワイトチェック×ネイビーで爽やかな印象に仕上げた七分袖美形ワンピース
ネイビー 混率(%)チェック:ポリエステル100無地:複合繊維(ポリエステル)100 機能360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能 性別女性用
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)158 質量(kg)0.82 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1組
37,980 税込41,778
3日以内出荷


1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1組
46,980 税込51,678
3日以内出荷

大口径対応パイプ受台。最大積載荷重 900kg。ローラーヘッドの移動で高さの微調整が可能。ローラーヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。4脚式で平らな場所で、安定感抜群!!
質量(kg)17.9 最大積載荷重(kg)900 パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm) 本体高さ(mm)800 アズワン品番64-6752-40
1個
54,980 税込60,478
当日出荷