「s8b-zr」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(1000個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • BRAKING WK006R BRAKING

    BRAKING WK006R

    BRAKING
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
    用途ディスク外周のウェーブ形状が放熱性を高め、フェードを抑制。フロント右側専用の純正交換タイプで、カスタムから補修まで幅広く対応適合車種ZRX1200R(02) [ZR1200-A2] フロント用(右側専用)ZRX1200R(03) [ZR1200-A3] フロント用(右側専用)ZRX1200R(04) [ZR1200-A4] フロント用(右側専用)ZRX1200R(05) [ZR1200-A5] フロント用(右側専用)ZRX1200R(06) [ZR1200A6F] フロント用(右側専用)ZRX1200R(07) [ZR1200A7F] フロント用(右側専用)ZRX1200R(08) [ZR1200A8F] フロント用(右側専用)ZRX1200R(08) [ZR1200A8FA] フロント用(右側専用)ZRX1200R(01) [ZR1200-A1] フロント用(右側専用)ZRX1200S(04) [ZR1200-B4] フロント用(右側専用)ZRX1200S(03) [ZR1200-B3] フロント用(右側専用)ZRX1200S(02) [ZR1200-B2] フロント用(右側専用)ZRX1200S(01) [ZR1200-B1] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(99) [ZR1100-A5] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6SA] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6S] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6FA] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6F] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(05) [ZR1100-A10] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(04) [ZR1100-A9] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(03) [ZR1100-A8] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(02) [ZR1100-A7] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(95) [ZR1100-A4] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(94) [ZR1100-A3] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(93) [ZR1100-A2] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100(92) [ZR1100-A1] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100RS(02) [ZR1100-B5] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100RS(99) [ZR1100-B3] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100RS(97) [ZR1100-B2] フロント用(右側専用)ZEPHYR 1100RS(96) [ZR1100-B1] フロント用(右側専用)ZRX1100(00) [ZR1100-C4] フロント用(右側専用)ZRX1100(97) [ZR1100-C1] フロント用(右側専用)ZRX1100(98) [ZR1100-C2] フロント用(右側専用)ZRX1100(99) [ZR1100-C3] フロント用(右側専用)ZRX1100Ⅱ(97) [ZR1100-D1] フロント用(右側専用)ZRX1100Ⅱ(98) [ZR1100-D2] フロント用(右側専用)ZRX1100Ⅱ(99) [ZR1100-D3] フロント用(右側専用)ZRX1100Ⅱ(00) [ZR1100-D4] フロント用(右側専用)ZZ-R1100(90) [ZX1100-C1] フロント用(右側専用)ZZ-R1100(91) [ZX1100-C2] フロント用(右側専用)ZZ-R1100(92) [ZX1100-C3] フロント用(右側専用)Ninja ZX-9R(00) [ZX900-E1] フロント用(右側専用)Ninja ZX-9R(01) [ZX900-E2] フロント用(右側専用)ZXR750(89) [ZX750-H1] フロント用(右側専用)ZXR750(90) [ZX750-H2] フロント用(右側専用)ZXR400(91) [ZX400-L1] フロント用(右側専用)ZXR400(92) [ZX400-L2] フロント用(右側専用)ZXR400(93) [ZX400-L3] フロント用(右側専用)ZXR400(94) [ZX400-L4] フロント用(右側専用)ZXR400(94) [ZX400-L4A] フロント用(右側専用)ZXR400(95) [ZX400-L5] フロント用(右側専用)ZXR400(99) [ZX400-L9] フロント用(右側専用)ZXR400R(91) [ZX400-M1] フロント用(右側専用)ZXR400R(92) [ZX400-M2] フロント用(右側専用)ZXR400R(93) [ZX400-M3] フロント用(右側専用)ZXR400R(94) [ZX400-M4] フロント用(右側専用)ZXR400R(99) [ZX400-M6] フロント用(右側専用)
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64
    適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥1,888税込¥2,077
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ZRX400 フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)

    ZRX400 フロントステップバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
  • マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップカワサキ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
  • BRAKING WK006L BRAKING

    BRAKING WK006L

    BRAKING
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換用途やカスタム用途としても使用できるディスクローター適合車種ZRX1200R (01-08) [ZR1200-A] フロント用(左側専用)ZRX1200S (01-04) [ZR1200-B] フロント用(左側専用)ZEPHYR 1100 (92-99) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)ZEPHYR 1100 (02-06) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)ZEPHYR 1100RS (96-02) [ZR1100-B] フロント用(左側専用)ZRX1100 (97-00) [ZR1100-C] フロント用(左側専用)ZRX1100Ⅱ (97-00) [ZR1100-D] フロント用(左側専用)ZZ-R1100 (90-92) [ZX1100-C] フロント用(左側専用)Ninja ZX-9R (00-01) [ZX900-E] フロント用(左側専用)ZXR750 (89-90) [ZX750-H] フロント用(左側専用)ZXR400 (91-95) [ZX400-L] フロント用(左側専用)ZXR400 (99) [ZX400-L] フロント用(左側専用)ZXR400R (91-94) [ZX400-M] フロント用(左側専用)ZXR400R (99) [ZX400-M] フロント用(左側専用)
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!