カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • スイッチング電源(6)
    • スイッチング電源関連商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格出力電流(A)
形状
カバー付き
端子形状
ねじ・コネクタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8fs」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源omron(オムロン)
739税込813
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源 omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状カバー付
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
インバータオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション東芝シュネデール・インバータ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ岩田製作所
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプLスライドタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルテスター セムコーポレーションポータブルテスターセムコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本電源自動OFF8分温度補償(℃)0~50(自動)電池単四電池4本測定温度範囲(℃)0~50防水保護等級IP67
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ岩田製作所
428税込471
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)ブラケットキット Omron 取付け金具omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ岩田製作所
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ岩田製作所
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
408税込449
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
AT-BRKT-J23 アライドテレシスAT-BRKT-J23アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
316L ミニヘルール コンサス316L ミニヘルールコンサス
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
308税込339
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS2201FS1) SMCAS Series(AS2201FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS Series(AS2211FS) SMCAS Series(AS2211FS)SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタクイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA 山本計器圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA山本計器
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 端子台カバーomron(オムロン)
149税込164
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様端子台カバー
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ岩田製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2311FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2311FS1SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS3211FS) SMCAS Series(AS3211FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°