オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グリーン購入法適合
仕様スチール引戸型
付属品棚板2枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)33
色ライトグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×395×850
アズワン品番64-8187-38
設置形態上下置両用
1台
¥48,980
税込¥53,878
46日以内出荷
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-S
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
高さ(mm)303
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクリーニング機能搭載のA3投入口モデル。
投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮!
3×25mmのカットサイズで情報を守ります。
ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約1020枚収容できる大容量シュレッダー。
オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
用途機密情報、個人情報の安全な処分
付属品取説・保証書1年
質量(kg)約24.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697
消費電力(W)(50/60Hz)430/490
使用電源(V)100(50/60Hz)
操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチ
ダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚)
制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚
細断寸法(mm)3×25
最大細断枚数縦入れ15枚
定格使用時間(分)30
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
リバース機能あり
最大投入幅A3(311mm)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。
材質スチール
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)
色(本体)ホワイト、(扉)ホワイト
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
オートクリーニング機能搭載の静音エントリーモデル。
投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮!
マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。
2×15mmのカットサイズで情報を守ります。
ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約940収容できる大容量シュレッダー。
オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
細断形状マイクロカット
細断可能物紙/ホッチキス(11号まで)
最大投入幅A3
ダストボックス容量(L)34(A4約940枚)
仕様【ゴミ袋】45L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697
機能オートクリーニング機能、入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ
連続運転時間(h)約0.5
細断枚数A4:10枚
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8
細断寸法(mm)2×15
投入口幅(mm)311(A3)
最大細断枚数A4:12枚
アズワン品番64-1212-91
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
材質天板:木製・ポリエステル化粧板、本体:ポリエステル化粧板(側面ソフトエッジ仕上)、巾木:木製・ポリエステル化粧板
天板厚さ(mm)27
グリーン購入法適合
入力スピードを極めた実務電卓新登場。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12
サイズセミデスクトップタイプ
質量(g)約245(電池含む)
エコマーク認定認定
使用電源CR2032×1
メモリー2
使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36
エコマーク認定番号06 135 007
背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材
グリーン購入法適合
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差0~-0.030
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)40
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズB4-E
色青
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)374
高さ(mm)263
タイプヨコ型
外幅寸法(mm)374
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
長尺ロールなので、交換の手間も保管スペースも省けます。
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ねじれ角(°)25
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数3
表面処理ノンコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-E
色青
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)307
高さ(mm)216
タイプヨコ型
外幅寸法(mm)307
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥599
税込¥659
当日出荷
背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材
グリーン購入法適合
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×800
グリーン購入法適合
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
※既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。※対辺13用ラチェットレンチを使用。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L
関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
壁掛タイプの無地のスチール製ホワイトボードです。中国産の600x900mmのサイズです。
用途オフィス内製品。店舗用品
付属品マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザー
トラスコ品番134-2607
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール
幅(mm)900
色板面:白
高さ(mm)600
奥行(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理TiNコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
タイプ9人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×470×棚上405/棚下110
付属品名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)
扉寸法(mm)272×547
材質スチール
質量(kg)48.7
グリーン購入法適合
人数9人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)252×470×棚上405/棚下110
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ラークラック用オプションビームセットです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
セット内容ビーム×1本、抜け止めピン付
色ホワイト
タイプラークラック150kg用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐久性・耐水性に優れ、汚れにくいラミネート加工の表紙を採用。背表紙部分には補強テープを貼り付け、強度をアップしました。
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
サイズA4-S
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
高さ(mm)303
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)14~114
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り)・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
フリータイプのステンレスシューズボックスです。
材質SUS304
鍵無し
グリーン購入法適合
アジャスター有り
中棚有り
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法適合
簡単施工&リーズナブルな収納棚板。特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
色ホワイト
基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
耐荷重(kg)200(社内試験結果)
表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数2
表面処理ホモ処理
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎
刃径公差(mm)0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ