カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「sa-1011」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
サンドベルト ミニターサンドベルトミニター
3,998税込4,398
1袋(30本)
当日出荷
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレスエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
厚鋼用非防水EA947SA-101~SA-110用電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9317-85
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W5011SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W5011SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1050【最大】1068ボール径(Φmm)6.35リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】50【谷径】44.4【長さL0】1462【La】1200【Lt】1180ねじれ方向
組立アングル架台 ネグロス電工組立アングル架台ネグロス電工
18,980税込20,878
1台
16日以内出荷
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ