カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-105」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フックスパナ(調整式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
    用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック メイワパーツ

    金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック

    メイワパーツ
    489税込538
    1パック(50個)
    当日出荷
    ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
    材質幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • 金属製Sカン 片閉じタイプ メイワパーツ

    金属製Sカン 片閉じタイプ

    メイワパーツ
    4,998税込5,498
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
    材質種類Sカン
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • バインダー用 標準押え金 スイセイ

    バインダー用 標準押え金

    スイセイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • スーパーソーヤスリ ツボサン

    スーパーソーヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。 電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。材質SKS-8全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    用途金型および精密部品の研磨加工全長(mm)105刃長(mm)60目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • 切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    切断王 セグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
    用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ツータックメンズチノパン SA1050 アルトコーポレーション

    ツータックメンズチノパン SA1050

    アルトコーポレーション
    4,398税込4,838
    1着
    翌々日出荷
    ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)90対応シーズンオールシーズンRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
  • 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-105材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    13,980税込15,378
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • アルミ賞状額 シルバー ナカバヤシ

    アルミ賞状額 シルバー

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    付属品吊りヒモ、吊り金具トラスコ品番668-3588材質フレーム:アルミ、透明板:MDF、裏板:MDF厚さ(mm)16寸法(mm)【収納用紙】420×297(枠)シルバータイプA3(JIS規格)外形寸法(mm)【フレーム】443×320
  • 単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create

    JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム

    j5 create
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。 。最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。 。高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。
    セット内容JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1性能【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°材質スチール/鉄/プラスチック質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×495×484保証期間2年
  • ノスドリル(HSCo) 理研製鋼

    ノスドリル(HSCo)

    理研製鋼
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ボーリングバー 田倉工具

    ボーリングバー

    田倉工具
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業

    オイレス スライドシフターBAタイプ

    オイレス工業
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 電子ブザー e2s IS-A105N e2s

    電子ブザー e2s IS-A105N

    e2s
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
  • シリカゲル スリットアイ お得パック 日本化工機材

    シリカゲル スリットアイ お得パック

    日本化工機材
    96,980税込106,678
    1セット(10g×3500個)
    9日以内出荷
    シリカゲルの効力が一目で確認できます。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
  • スーパータイトロックミーリングチャック NTツール

    スーパータイトロックミーリングチャック

    NTツール
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
  • ボーリングバーカクバイトシキA型 MSTコーポレーション

    ボーリングバーカクバイトシキA型

    MSTコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 角バイト式ボーリングバーA傾斜型 日研工作所

    角バイト式ボーリングバーA傾斜型

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状図番1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツブラック
  • 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツブラック
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.105 ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷