JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム

JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアーム - j5 create

JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。
最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。
高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。
デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。
追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。
快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。
フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。
自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。
広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。
簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。

セット内容
JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1
性能
【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°
材質
スチール/鉄/プラスチック
質量(kg)
2.4
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×495×484
保証期間
2年
内容量
1個
注意
※17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75283638JTSA105
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする