カテゴリ
- 制御機器(16)
- 切削工具(15)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(6)
- 研磨材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(7)
- SMC(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- NTツール(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Kawasaki(5)
- KSフィルター(5)
- 雅(5)
- 光明理化(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ルビコン(3)
- SAMTEC(3)
- 青木精密工業(2)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ツボサン(2)
- ユニカ(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa-105」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARC
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)4.32寸法(mm)2.54×4.32電圧(V)50dcシリーズSA許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング実装タイプアキシャル
フックスパナ(調整式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック
メイワパーツ¥489税込¥5381パック(50個)当日出荷ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。材質鉄幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
エアフィルター
サンエレメント¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。用途金型および精密部品の研磨加工全長(mm)105刃長(mm)60目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
ツータックメンズチノパン SA1050
アルトコーポレーション¥4,398税込¥4,8381着翌々日出荷ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)90対応シーズンオールシーズンRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-105材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付)
信栄物産¥25,980税込¥28,5781セット(5本)3日以内出荷一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂寸法(mm)65×65×13材質(本体)軟質塩ビ
アルミ賞状額 シルバー
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷付属品吊りヒモ、吊り金具トラスコ品番668-3588材質フレーム:アルミ、透明板:MDF、裏板:MDF厚さ(mm)16寸法(mm)【収納用紙】420×297色(枠)シルバータイプA3(JIS規格)外形寸法(mm)【フレーム】443×320
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付)
信栄物産¥24,980税込¥27,4781セット(5本)3日以内出荷一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂寸法(mm)35×35×8材質(本体)軟質塩ビ
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス
カーシーカシマ¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/長めの袖丈/バストケアボタン用途信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」ボウタイ風リボンが上品なアクセントになるオーバーブラウスです。スナップ仕様で着脱しやすく、スマートに着こなせます。やわらかなチェック柄が親しみやすさを添え、ジャケットやベストとの相性も良好です。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。素材ポリエステル100%
ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス
カーシーカシマ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/長めの袖丈/バストケアボタン用途信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」ボウタイ風リボンが上品なアクセントになるオーバーブラウスです。スナップ仕様で着脱しやすく、スマートに着こなせます。やわらかなチェック柄が親しみやすさを添え、ジャケットやベストとの相性も良好です。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。素材ポリエステル100%
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム
j5 create¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。 。最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。 。高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。セット内容JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1性能【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°材質スチール/鉄/プラスチック質量(kg)2.4色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×495×484保証期間2年
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥16,900税込¥18,5901巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷。Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥289税込¥3181個7日以内出荷Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。5 つの接点と 1 列の接点があり、接点に 0.25 μ m の金めっきを使用しています。電圧: 1000 Vrms 絶縁仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1692アズワン品番65-7629-13
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。5 接点と 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1693アズワン品番65-7630-97
電子ブザー e2s IS-A105N
e2s¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃











![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)