カテゴリ
- 切削工具(10)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- カトウ工機(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 南国フレキ工業(2)
- ダイヤトレンド(2)
- アイセル(1)
- 青木精密工業(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- オープン工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- カーメイト(1)
- 協和精工(1)
- サンエレメント(1)
- メイワパーツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa-203」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
スチール裁断機
オープン工業(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
メモリーキーパー USB
カーメイト(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。色ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
金属製Sカン 両開きタイプ
メイワパーツ¥6,498税込¥7,1481箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。材質鉄種類Sカン線径(Φmm)2.2表面処理(本体)ユニクロメッキ
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
メカロック MSAタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(中型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
BT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
SA型タッパー 大隈
カトウ工機¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
BT-SA-3-OHC型タッパー
カトウ工機¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥88,980税込¥97,8781個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,670税込¥6,2371本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730税込¥11,8031本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格24X1450XT1.2図解NoBC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC20MA 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23AG 本体部品_No.3、BK23AL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK206 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23NXL 本体部品_No.3、KC23RX 本体部品_No.3、JC203DXL 本体部品_No.3、TKA20DX 本体部品_No.3、BC203L 本体部品_No.3、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203G 本体部品_No.3、JC203DX 本体部品_No.3、KC23NXG 本体部品_No.3、BC21C 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC204G 本体部品_No.3、KC23RXL 本体部品_No.3、BK236S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、JC20S 本体部品_No.3、NBC205 本体部品_No.3、BC204L 本体部品_No.3、SPV20 本体部品_No.3、AC20 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、BCL20SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、TK20B 本体部品_No.3、BC204S 本体部品_No.3、AD-20A 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23RXG 本体部品_No.3、SV23A 本体部品_No.3、BC203SN 本体部品_No.3、AC20SA 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、KC20A 本体部品_No.3、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、KY23A 本体部品_No.3、BK236SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203S 本体部品_No.3、BC20CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23A 本体部品_No.3、KC23NX 本体部品_No.3、BK20 本体部品_No.3、BCL20S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC21CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC20A-1 本体部品_No.3、TC206 本体部品_No.3
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷規格EE200トグルヨウ、36~38フクム部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoBK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.35、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.58、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.35
BT-SA-3-OHS型タッパー
カトウ工機¥199,800税込¥219,7801個67日以内出荷サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
TQリレー
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)43日以内出荷高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781箱(40個)63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781箱(40個)63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型












![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)