カテゴリ

  • メカニカル部品(441)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 自動車純正部品(64)
  • 制御機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 農業機械(27)
  • バイク純正部品(19)
  • バイク部品(18)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(16)
  • 厨房用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「sa-21」の検索結果

867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7004全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7014全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7009全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-6999全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(156件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
SA21-0 ボール60cm cottaSA21-0 ボール60cmcotta
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
材質21-0ステンレス容量(L)45外径×高さH(Φmm×mm)646×H220寸法(Φ×mm)外646×H220
SA21-0 ボール50cm cottaSA21-0 ボール50cmcotta
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
材質21-0ステンレス容量(L)25外径×高さH(Φmm×mm)543×H197寸法(Φ×mm)外543×H197
SA21-0ベイキング天板 TKGSA21-0ベイキング天板TKG
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質21-0ステンレス 蓋AS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×12板厚(mm)1サイズ内寸法(mm)572×372TKG品番9-1036-0901TKG品番(2017)6-0912-0901
SA21-0打出雪平鍋(両口) TKGSA21-0打出雪平鍋(両口)TKG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質:SUS-304(一層)
用途ガス専用材質21-0ステンレス仕様ガス専用板厚(mm)0.8
SA21-0 ボール55cm cottaSA21-0 ボール55cmcotta
8,998税込9,898
1個(1個)
4日以内出荷
材質21-0ステンレス容量(L)35外径×高さH(Φmm×mm)589×H210寸法(Φ×mm)外589×H210
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
9,798税込10,778
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
瞬乾2段式スタンプ台 マックス瞬乾2段式スタンプ台マックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1台2役=省スペース!1台のスペースに2台分=省スペース!ボタン1つで快適にオープン!使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時高い捺印品質!油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!優れた多層構造!3層構造だから軽く押してもしっかり捺印!長く使ってもパットがへたらない!インクを補充しても素速くなじむ!環境に優しい!マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品EN71(ヨーロッパ安全基準)
サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
769税込846
1本(180mL)
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
顔料系スタンプ台中型 サンビー顔料系スタンプ台中型サンビー
839税込923
1個
当日出荷
個箱は再生紙。速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
仕様普通紙、PPC用紙用材質再生ABS種類インキ:油性顔料エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)縦55×横90乾燥時間(秒)約3グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 059繰り返し・詰め替え対応
TOBI 折込鋸・剪定鋏差 横2丁 ふくろ倶楽部TOBI 折込鋸・剪定鋏差 横2丁ふくろ倶楽部
2,198税込2,418
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×25
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニターサンドペーパーディスク(アングロン用)ミニター
4,298税込4,728
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ベルトでつける断熱シェードジャンボ クレトムベルトでつける断熱シェードジャンボクレトム
1,798税込1,978特価
1枚
当日出荷
吸盤を使わず、あらかじめサンバイザーに取り付けた専用のベルトで取り付け、取りはずしが簡単です。
寸法(mm)1400×780シルバー
ヤジリピンセット(魚骨抜き) KEIBAヤジリピンセット(魚骨抜き)KEIBA
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
魚骨抜きピンセットです。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
ルーフキャリア ROCKY ROCKYルーフキャリア ROCKYROCKY
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルトでつける断熱シェードスーパージャンボ クレトムベルトでつける断熱シェードスーパージャンボクレトム
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷
吸盤を使わず、あらかじめサンバイザーに取り付けた専用のベルトで取り付け、取りはずしが簡単です。
寸法(mm)1460×900シルバー
ミニモ サンドペーパーディスク ミニターミニモ サンドペーパーディスクミニター
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
デスターブロック DSA 正和デスターブロック DSA正和(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
タテガタSホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]タテガタSホルダーTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
PC柄折込鋸 210(替刃) ノーブランドPC柄折込鋸 210(替刃)ノーブランド(3件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)190ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
SAスーパーデンジ フライパン21cm cottaSAスーパーデンジ フライパン21cmcotta
11,980税込13,178
1個(1個)
4日以内出荷
材質SUS444容量(L)1.2寸法(Φ×mm)内210×H45(底165)
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
959税込1,055
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
759税込835
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク ミニターサンドペーパーディスクミニター
5,998税込6,598
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入) ミニターサンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)ミニター
5,698税込6,268
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-5157粒度(#)1000外径(mm)40穴径(mm)11
...