カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 切削工具(35)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電動工具(18)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(14)
  • 清掃用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-30」の検索結果

412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシア

    プラスチックジョイント用接着液SAー30

    スペーシア
    449税込494
    1個
    当日出荷
    プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
    用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
  • サンダーSA-30型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面用適合中目 SAB-30Cトラスコ品番377-2403幅(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • サンダーSA-30型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2390幅(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ荒目
  • サンダーSA-30型替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面用。
    用途狭い平面適合SA-30Cトラスコ品番377-2497目の粗さ中目製品質量(g)10
  • タジマ サンダーSA-30型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-30型替刃細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2501長さ(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)0.5目の粗さ細目
  • サンダーSA-30型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型替刃荒目

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2489長さ(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)0.5目の粗さ荒目
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-BELT (SA-30) ホンダ

    V-BELT (SA-30)

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30AD

    タイガー(防獣)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • 電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30SL

    タイガー(防獣)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • スタンプ台補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スタンプ台補充液

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    809税込890
    1本(30mL)
    当日出荷
    高さ(mm)75直径(mm)30繰り返し・詰め替え対応
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • スーパーエース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)

    スーパーエース朱肉

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
    エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ フイトルモップ

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フローリングのチリ・ホコリをキャッチ
    繰り返し・詰め替え対応
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • スーパーエース朱肉 サンビー

    スーパーエース朱肉

    サンビー
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    紙に素早く乾きます。超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。印材が劣化しません。
    材質樹脂エコマーク認定認定フタかぶせ蓋式乾燥時間(秒)約3エコマーク認定番号17 112 220繰り返し・詰め替え対応
  • あかしや新毛筆 あかしや

    あかしや新毛筆

    あかしや(7件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    仕様穂先:本造り毛筆長さ(mm)170タイプ毛筆タイプ径(Φmm)9インク色インク水性染料インク
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎

    スライドトランス PSA・PSC型

    東京理工舎
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 撹拌子 ケニス

    撹拌子

    ケニス
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • エアーショックガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)

    SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • トルクレンチ3/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    トルクレンチ3/8

    S.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。 『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 規定トルクでの締め付け作業に。全長(mm)280質量(kg)0.73質量(g)730差込角(mm[inch])9.5[3/8]トルク測定範囲(N・m)21~105最小目盛(N・m)1
  • 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産

    耐衝撃手袋 ゆびガード 指先保護具

    緑興産
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    作業性・通気性を考えた耐衝撃手袋 ゆびガード
    用途指先保護具材質保護部 内層:衝撃吸収材、保護部 外層:クラリーノ人工皮革、甲:ポリエステルニット、平:滑り止め人工皮革
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパー付の撹拌子です。国産品。
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし

    ヨドノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
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
"sa-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷