13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
819 税込901
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
749 税込824
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,398 税込3,738
欠品中

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
エコ商品
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)