カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 制御機器(17)
  • 機構部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sa-80」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密コバルト砥石SA#80 ミニター

    精密コバルト砥石SA#80

    ミニター
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • キャスターSA80 TMEHジャパン

    キャスターSA80

    TMEHジャパン
    14,900税込16,390
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    質量(g)6100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)246車輪8インチ(200mm相当)
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • シースルーヂスク レヂトン

    シースルーヂスク

    レヂトン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
    用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
  • 撹拌子 ケニス

    撹拌子

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • 壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス

    壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用

    エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
    用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク

    油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

    フジトク(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCO

    クイックシール継手インサートレスコネクタ

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
    材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
    用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • クイックシール継手チーズ TRUSCO

    クイックシール継手チーズ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ティーねじの種類R
  • 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ミドリ安全

    静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
    用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキ

    グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテック

    ウルトラソフトペーパー

    長輝ライトテック
    449税込494
    1セット
    4日以内出荷
    木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
    用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全

    ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S

    ミドリ安全
    8,298税込9,128
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
    用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-SA 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    奥行ワイドのエアコンに対応。エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中。・SA-801Dよりも奥行が5cm広く、奥行ワイドの壁掛用エアコンに最適
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の一般壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz) OWON(オウオン)

    ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能・幅広い測定範囲】9kHz~1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。 【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。 【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定仕様トラッキング・ジェネレータ(オプション)、ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能、パス/フェイル・テスト機能、全デジタルIF技術質量(kg)約3.7分解能1 Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホンインターフェース, HDMIディスプレイ9インチ TFT LCD
  • D.A.D クリスタルミラーフェイス D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタルミラーフェイス

    D.A.D(GARSON)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    落ち着きのある雰囲気を醸し出すレザーパターンが上質感溢れる高級感を演出。クリスタル採用だから、D.A.Dロゴとミラーフェイスの両サイドに施されたクリスタルが眩いほどの輝きを放ち、車外から見える印象が華やかに。お手持ちのD.A.Dラグジュアリーミラーに合わせた専用設計により、違和感のない自然なフィッティングを実現!。取付け方法は、付属の両面テープでD.A.Dラグジュアリーミラー裏面に貼るだけの簡単装着。
  • ウォンドノズル ZAOH

    ウォンドノズル

    ZAOH
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
    用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
  • フィルター ZAOH

    フィルター

    ZAOH
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトW&Dクリーナー用フィルターです。ZV-04-WDの乾いたゴミ用フィルターです。
    用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
  • SAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付き SAFE

    SAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付き

    SAFE
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • スポンジフィルター ZAOH

    スポンジフィルター

    ZAOH
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。
    用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
  • アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス

    コンサス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 片手鍋18cm よこやま

    片手鍋18cm

    よこやま
    7,998税込8,798
    1個(2200mL)
    5日以内出荷
    熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼寸法(mm)約185×325×145(本体高さ:90)質量(g)約920容量(L)約2.2
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(kg)1.4ブラック
  • D.A.D カーテンクリスタルチェーン D.A.D(GARSON)

    D.A.D カーテンクリスタルチェーン

    D.A.D(GARSON)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    眩い輝きを放ち、見るもすべてを魅了するスワロフスキー・クリスタルが、カーテンタッセルを一層ゴージャスに 演出させるカーテンタッセル専用オプションパーツ。一つ一つ手作業で組み付けられたチェーンタイプを採用することで、高級シャンデリアのような揺れ方。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
    用途車内のカーテンタッセルに。シルバー&クリスタル寸法(縦×横)(mm)110×70
  • SUS製落し込み蝶番 ホシモト

    SUS製落し込み蝶番

    ホシモト
    719税込791
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製落し込み蝶番 ホシモト

    SUS製落し込み蝶番

    ホシモト
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)130寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応