こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
周波数範囲1.6~3.6GHz
表示平均ノイズレベル-160dBm
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
最小解像度帯域幅(RBW)10Hz
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
TGモデルは最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット搭載
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
周波数範囲: 1.5~7.5GHz
表示平均ノイズレベル(DANL): -160dBm
位相ノイズ: -106dBc/Hz@1GHz,10kHzオフセット
全振幅確度: <0.7dB
分解能帯域幅(RBW):最小1Hz
EMIプリコンプライアンス・テスト・キット
10.4インチ・マルチタッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ディスプレイ10.1インチ
ノイズレベル7-160dBm
RoHS指令(10物質対応)対応
振幅確度<0.7dB
最小分解能1Hz
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ
分岐ブレーカ容量PN2P20A
関連キーワード