カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • 研磨材(18)
  • 自動車純正部品(14)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「sa-73」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
8,298税込9,128
1組
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途73ZJ.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・鋭幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)3.5先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA73MZをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)16質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ESDピンセットIdeal-Tek
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA73ZJをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)6
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
フェンスAA(木調) YS1型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-12)TOEX(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
フェンスAA(木調) YT1型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-12)TOEX(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
フェンスAA(木調) YS2型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-12)TOEX(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
フェンスAA(木調) YL1型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-12)TOEX(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
酸素残圧警報器アラームバードピッピ 新鋭工業酸素残圧警報器アラームバードピッピ新鋭工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
医療現場の”生の声”をカタチにしました。 酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。 酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。アズワン品番67-2509-70
ロビーチェアSA ハイシート3連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA ハイシート3連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)39高さ(mm)860奥行(mm)610材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
テーブル・イス脚カバースリム ゴートレイドテーブル・イス脚カバースリムゴートレイド
1,298税込1,428
1セット(12組)
5日以内出荷
セット内容1脚分4枚入り材質ポリエステル・ポリウレタン寸法(cm)【脚回り】5.5~10
綿混ビジネスソックス/抗菌防臭 ゴートレイド綿混ビジネスソックス/抗菌防臭ゴートレイド
1,398税込1,538
1セット(12足)
6日以内出荷
仕様抗菌防臭/OPP袋入り材質ポリエステル・綿ブラック8ネイビー2チャコールグレー2サイズ(cm)25~26
ショートスポーツソックス ゴートレイドショートスポーツソックスゴートレイド
1,398税込1,538
1セット(12足)
6日以内出荷
仕様底パイル仕様材質ポリエステル・綿・ポリウレタンブラック4グレー3ホワイト(ブラック)2ホワイト(ピンク)3サイズ(cm)22~24
リブカジュアルソックス ゴートレイドリブカジュアルソックスゴートレイド
1,198税込1,318
1セット(12足)
当日出荷
ASUS Mini PC 第12世代インテル  Celeron プロセッサー 7305 搭載 ウルトラスリムコンピューター PL64-B-SC089MN ASUS(エイスース)ASUS Mini PC 第12世代インテル Celeron プロセッサー 7305 搭載 ウルトラスリムコンピューター PL64-B-SC089MNASUS(エイスース)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズデュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/OポートM.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション最大50℃の動作周囲温度に対応さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書寸法(mm)199.7×119.7×33.9質量(kg)約1消費電力(W)最大約65インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-inメモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB)使用CPU(搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2)OSなし動作周波数(GHz)プロセッサー ベース動作周波数1.1キャッシュメモリー8 MB L3 Cacheネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB)内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵)LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマENJOY オーバーブラウスカーシーカシマ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
夏の上品さと信頼感を醸し出す、清涼素材のオーバーブラウス。小柄のチェックは上品な印象で、年代問わず、すっとなじんでくれるのが魅力です。やさしく華やかなフロントフリルリボンは衿と一体型なのでラクラク。吸放湿性があり衣服内に湿気がこもらず、さらに接触冷感でひんやり涼しいので蒸し暑い夏でも快適な着心地です。しわにもなりにくいオリジナルの高機能素材です。
ネイビーチェック混率(%)ポリエステル85/キュプラ15機能速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/バストケア/ネームループ生地ブリーズチェック性別女性
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 宮谷製作所本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式宮谷製作所
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に厚さ(mm)0.7幅(mm)尻:102肩幅(mm)102
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3寸法F(mm)0.5寸法G(mm)15.5材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
CX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形 SMCCX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
通話録音装置 VR-L147H タカコム通話録音装置 VR-L147Hタカコム
53,980税込59,378
1台ほか
7日以内出荷
1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
ウォーターポンプ ランサー 73- GMBウォーターポンプ ランサー 73-GMB
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC、JUNSEI主な適合純正品番K435080・K4650-50・K4650-506・K4350-801・K4350-80・MD011300
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-850BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-850BSSMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)850
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-500BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-500BSSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-300BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-300BSSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-800BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-800BSSMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-675BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-675BSSMC
92,980税込102,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)675
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-400BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-400BSSMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BSSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200BSSMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら