カテゴリ
- バイク純正部品(8,319)
- パソコン/周辺機器(5,436)
- バイク部品(3,430)
- 配管・水廻り設備部材(3,383)
- 切削工具(3,114)
- 制御機器(2,725)
- 空調・照明・電設資材(1,206)
- 測定用品(1,168)
- 農業機械(1,059)
- 厨房用品(1,001)
- 卓上消耗品(861)
- トラック用品・パーツ(839)
- 船舶用品・漁業資材(832)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(751)
- 作業工具(739)
- 科学研究・開発用品(732)
- 作業服(715)
- 自転車部品(678)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(617)
- 物流用品(608)
- オフィス家具(605)
- 学童・教育用品(555)
- ねじ・ボルト・釘(536)
- 研磨材(505)
- 事務用品(449)
- メカニカル部品(446)
- 家電(441)
- 建築金物(424)
- 店舗什器・備品(390)
- 機構部品(356)
- 自転車整備工具・アクセサリー(346)
- 日用品(345)
- 農業・園芸資材(315)
- 電気材料(294)
- 電動工具(271)
- 住設機器(268)
- 安全靴・作業靴(223)
- 自動車補修部品(220)
- カー用品(220)
- 安全保護具(211)
- FA担当者のオススメ新商品(189)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(181)
- 塗装・養生・内装用品(166)
- 介護用品(163)
- 溶接用品(158)
- 保管用品(144)
- 洗剤・除去剤(141)
- 測量用品(土木/建設)(121)
- 安全用品(114)
- テープ(110)
- 医療(107)
- 印刷用紙/インク/印刷機(106)
- 防災用品(105)
- 清掃用品(104)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(99)
- 建材・エクステリア(98)
- 救急・衛生(98)
- 防犯用品(83)
- トラック輸送・安全用品(80)
- 安全標識(79)
- 自動車用オイル・ケミカル(69)
- 空圧工具(67)
- 食品・飲料(64)
- 農具(56)
- マスク(53)
- 縫製用品(47)
- 自動車純正部品(46)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(45)
- 塗料(40)
- バッテリー・電装(40)
- 手袋(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
- 梱包用品(30)
- 接着剤・補修材(28)
- 理美容(28)
- 整備工具・収納(27)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- タイヤ・足回り(26)
- ヘルスケア(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 完成車(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 鈑金・塗装(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 洗車・清掃(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- クリーンルーム用品(8)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- エンジン工具(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(500)
- Kawasaki(8,776)
- MAD MAX(マッドマックス)(667)
- OHSATO(大里)(657)
- PMC(533)
- SAMTEC(566)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,344)
- SARAYA(サラヤ)(524)
- StarTech.com(621)
- TESA[測定用品](603)
- TKG(967)
- コクヨ(413)
- サギサカ(SAGISAKA)(378)
- サンドビック(2,424)
- ホンダ(392)
- メディアカバーマーケット(1,606)
- リスパック(366)
- 岩崎電気(485)
- 雅(803)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「sa」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
油性ボールペンSA-R
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から97日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
油性ボールペン替芯 SA-7CN
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥49税込¥541本当日出荷適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)全長(mm)121質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
キヅミホルダースモールタイプ
HOROTEC SA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。径(Φmm)【キズミ装着】23.6~26.8


SA-5 エバロンサンダル メンズ
エバロン(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
SAマスターパック
HEIKO(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可


SA-6 エバロンサンダル レディース
エバロン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
SA ステンレス製水杓子
TKG(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
油性ボールペン替芯 SA-7N
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥48~税込¥53~1本当日出荷適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)全長(mm)143.5質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色方式キャップ式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
カッターナイフ(SA型)
タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946色シルバー規格SA型適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ
TKG(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
板バネ外しプライヤー
HOROTEC SA¥8,198税込¥9,0181本8日以内出荷板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。全長(mm)130質量(g)100
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
油性ボールペン替芯 SA-5CN
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥60税込¥661本当日出荷適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SA ステンレス製 リングストッパー付万能トング
TKG(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質SUS430(18-0)全幅(mm)約40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アングルキャスター SA型
ユーエイキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター




SA-8 エバロンサンダル レディース
エバロン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷から7日以内出荷従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100タイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
SAアルミ雪平鍋(両口)
TKG(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷軽くて便利。用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。材質本体:アルミニウム、取手:天然木
...