カテゴリ
- 制御機器(128)
- 保管用品(125)
- メカニカル部品(88)
- 自動車純正部品(43)
- 作業工具(39)
- バイク純正部品(29)
- 切削工具(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- オフィス家具(15)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(9)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 医療(7)
- 研磨材(7)
- 電動工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 介護用品(4)
- 家電(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- TRUSCO(61)
- RS PRO(58)
- Optibelt(56)
- スバル(43)
- 浅香工業(21)
- スズキ(17)
- SMC(15)
- KEMET(15)
- アズワン(14)
- ニチコン(12)
- VISHAY(12)
- 金剛工業(11)
- サカエ(10)
- ストア・エキスプレス(10)
- 大阪製罐(9)
- Kawasaki(9)
- タンガロイ(8)
- 日東工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa120」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
精密コバルト砥石SA#120
ミニター¥5,898税込¥6,4881セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番498-9465軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)8粒度120全長(mm)38色ブルー質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA外径(mm)3
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789税込¥868特価1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス
サンダイヤ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥7,498~税込¥8,248~特価1個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
平ベルト金具 1本線送り
ユタカメイク¥209税込¥2301袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチール色シルバー
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸
タイガー魔法瓶¥479税込¥5271個欠品中内容器にクエン酸を約30g入れてから満水容量の水を入れお湯を沸かし、約3時間保温して下さい。用途落ちにくい内容器の汚れが落ちやすくなります。今お使いの電気ポットにもお使いいただけます。仕様30g×4包TGK品番1-0878-1201
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
マルチポールパワー用コネクタ
ONE GAIN(ワンゲイン)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から6日以内出荷逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
電動昇降実験台 PSAシリーズ
アズワン¥262,000税込¥288,2001台当日出荷ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
専用脚立 BSA-A
アルインコ(2件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
専用脚立 最大使用質量160kg
アルインコ¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式幅(mm)踏ざん:65方式溶接方式天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
セミアコースティックギター用ハードケース
KC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷キョーリツ セミアコ用ハードケース ギブソン335、などセミアコ系ギターが収納できる色ブラックタイプES335タイプ内寸(mm)縦1080×ヘッド150(ボディー部上:320、下:400)
ふとん干しスタンドタイプ ワイド
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1200~2000×640×1070、収納時:1200×70×1120
真空パッド ZP3-T
SMC¥1,998~税込¥2,198~特価1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)20外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
精密砥石SA砥粒#120
ミニター¥5,898税込¥6,4881セット(10本)当日出荷から翌々日出荷粒度120軸径(Φmm)3形状円柱全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷USB3.0規格(5Gbps)対応です。色ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
...













![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)